Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AQUA-PURE AP102T Carcasă filtru Isoplast 3/4 inch NPT | AB4PEX 1ZKK5

AQUA-PURE AP102T Carcasă filtru Isoplast 3/4 inch NPT

În stoc
Element: AB4PEX Model: AP102TCrucea Ref: 1ZKK5

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€418.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasa filtrului
Sunt necesare cartușe1 sau 2
Culoriclar
Diametru4 9 / 16 "
Materialul capuluiAcetel
Înălţime26 "
Material carcasăAcetal / Isoplast
Lungime26 "
Presiune maximă125 psi
Max. Temp.100 F
Cadere de presiune3 PSI
Mărimea3/4 "FNPT
TipSupapă în cap

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)64.01
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8421210000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMărimeaDiametruRata de curgereMaterialul capuluiÎnălţimeMaterial carcasăLungimeMax. Temp.Preț
AQUA-PURE SS4 EPE-316L Carcasă filtru din oțel inoxidabil 32 Gpm | AB4PEY 1ZKK6 SS4 EPE-316L1-1 / 2 "NPT8"32 g / minElectro polonez din oțel inoxidabil 31619.5 "Electro polonez din oțel inoxidabil 31619.5 "250 F€4,805.96
AQUA-PURE SS8 EPE-316L Carcasă filtru din oțel inoxidabil 64 Gpm | AB4PEZ 1ZKK7 SS8 EPE-316L2 "NPT8"64 g / minElectro polonez din oțel inoxidabil 31629.5 "Electro polonez din oțel inoxidabil 31629.5 "250 F€5,296.73
AQUA-PURE SS12 EPE-316L Carcasă filtru din oțel inoxidabil 96 Gpm | AB4PFA 1ZKK8 SS12 EPE-316L2 "NPT8"GPN 96Electro polonez din oțel inoxidabil 31639.5 "Electro polonez din oțel inoxidabil 31639.5 "250 F€5,722.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AQUA-PURE AP102T Carcasă filtru Isoplast 3/4 inch NPT
€418.56 /unitate