AQUA-PURE SS8 EPE-316L Carcasă filtru din oțel inoxidabil 64 Gpm | AB4PEZ 1ZKK7

AQUA-PURE SS8 EPE-316L Carcasă filtru din oțel inoxidabil 64 Gpm

În stoc
Element: AB4PEZ Model: SS8 EPE-316LCrucea Ref: 1ZKK7

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,868.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasa filtrului
Sunt necesare cartușe8
Diametru8"
Rata de curgere64 g / min
Materialul capuluiElectro polonez din oțel inoxidabil 316
Înălţime29.5 "
Material carcasăElectro polonez din oțel inoxidabil 316
Lungime29.5 "
Presiune maximă125 psi
Max. Temp.250 F
Cadere de presiune2 PSI
Mărimea2 "NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.44
Înălțimea navei (cm)79.25
Lungimea navei (cm)32.26
Lățimea navei (cm)32.26
Codul HS8421210000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelMărimeaDiametruRata de curgereMaterialul capuluiÎnălţimeMaterial carcasăLungimeMax. Temp.Preț
AQUA-PURE AP102T Carcasă filtru Isoplast 3/4 inch NPT | AB4PEX 1ZKK5 AP102T3/4 "FNPT4 9 / 16 "-Acetel26 "Acetal / Isoplast26 "100 F€463.77
AQUA-PURE SS4 EPE-316L Carcasă filtru din oțel inoxidabil 32 Gpm | AB4PEY 1ZKK6 SS4 EPE-316L1-1 / 2 "NPT8"32 g / minElectro polonez din oțel inoxidabil 31619.5 "Electro polonez din oțel inoxidabil 31619.5 "250 F€5,325.02
AQUA-PURE SS12 EPE-316L Carcasă filtru din oțel inoxidabil 96 Gpm | AB4PFA 1ZKK8 SS12 EPE-316L2 "NPT8"GPN 96Electro polonez din oțel inoxidabil 31639.5 "Electro polonez din oțel inoxidabil 31639.5 "250 F€6,341.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AQUA-PURE SS8 EPE-316L Carcasă filtru din oțel inoxidabil 64 Gpm
€5,868.78 /unitate