AQUA-PURE SS4 EPE-316L Carcasă filtru din oțel inoxidabil 32 Gpm | AB4PEY 1ZKK6

AQUA-PURE SS4 EPE-316L Carcasă filtru din oțel inoxidabil 32 Gpm

În stoc
Element: AB4PEY Model: SS4 EPE-316LCrucea Ref: 1ZKK6

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,805.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasa filtrului
Sunt necesare cartușe4
Diametru8"
Rata de curgere32 g / min
Materialul capuluiElectro polonez din oțel inoxidabil 316
Înălţime19.5 "
Material carcasăElectro polonez din oțel inoxidabil 316
Lungime19.5 "
Presiune maximă125 psi
Max. Temp.250 F
Cadere de presiune2 PSI
Mărimea1-1 / 2 "NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.6875
Înălțimea navei (cm)53.85
Lungimea navei (cm)32.51
Lățimea navei (cm)32.51
Codul HS8421210000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelMărimeaDiametruRata de curgereMaterialul capuluiÎnălţimeMaterial carcasăLungimeMax. Temp.Preț
AQUA-PURE AP102T Carcasă filtru Isoplast 3/4 inch NPT | AB4PEX 1ZKK5 AP102T3/4 "FNPT4 9 / 16 "-Acetel26 "Acetal / Isoplast26 "100 F€418.56
AQUA-PURE SS8 EPE-316L Carcasă filtru din oțel inoxidabil 64 Gpm | AB4PEZ 1ZKK7 SS8 EPE-316L2 "NPT8"64 g / minElectro polonez din oțel inoxidabil 31629.5 "Electro polonez din oțel inoxidabil 31629.5 "250 F€5,296.73
AQUA-PURE SS12 EPE-316L Carcasă filtru din oțel inoxidabil 96 Gpm | AB4PFA 1ZKK8 SS12 EPE-316L2 "NPT8"GPN 96Electro polonez din oțel inoxidabil 31639.5 "Electro polonez din oțel inoxidabil 31639.5 "250 F€5,722.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AQUA-PURE SS4 EPE-316L Carcasă filtru din oțel inoxidabil 32 Gpm
€4,805.96 /unitate