Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AQUASOL WELDING ASWT-2 Bandă solubilă în apă, lățime 2 inchi, lungime 300 picioare | AA8DXV 18C570

AQUASOL WELDING ASWT-2 Bandă solubilă în apă, lățime 2 inch, lungime 300 picioare

În stoc
Articol: AA8DXV Model: ASWT-2Crucea Ref: 18C570
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
€183.71 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 12
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă solubilă în apă
Lungime2 x 300 '
Materialhârtie solubilă în apă acoperită cu adeziv

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)23.37
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)19.3
Codul HS4823908600
Tara natalaUS

Detalii produs:

Banda hidrosolubilă Aquasol ASWT-2 oferă o barieră excelentă pentru reținerea gazelor nobile precum heliul și argonul în zona de sudare în timpul sudării țevii. Este utilizat în industria alimentară și a băuturilor, petrochimică și nucleară.

Caracteristici:

  • Banda Aquasol ASWT-2 solubilă în apă are o compoziție 100% biodegradabilă făcută din pulpă de lemn și carboxi metil celuloză de sodiu pentru dizolvarea ușoară în apă.
  • Această bandă solubilă în apă este fabricată din pastă de lemn și carboxi metil celuloză de sodiu pentru a rezista la temperaturi de până la 450 de grade F.
  • Nu lasă reziduuri atunci când este dizolvat în soluții apoase pentru un mediu netoxic și sigur.

Accesorii compatibile:

  • Aquasol Hârtii solubile în apă: Sunt utilizate cu banda solubilă în apă aproape de zona de sudare pentru a evita contaminarea vecinătății în timpul sudării.

Standarde și aprobări:

  • APE
  • CE

Întrebări frecvente:

Î. Cum se instalează această bandă solubilă în apă?

A.

  • Imprimați o amprentă împingând hârtia pe diametrul intern al țevii și pliând-o la un unghi de 90 de grade.
  • Tăiați un cerc aproximativ cu o treime din diametrul țevii în jurul amprentei.
  • Tăiați hârtia în segmente de aproximativ 1 până la 2 inci.
  • Acum tăiați banda Aquasol solubilă în apă în bucăți.
  • Poziționați barajul din hârtie cu fantă Aquasol solubilă în apă în țeavă.
  • Piesele de bandă Aquasol trebuie fixate de-a lungul întregului perimetru al țevii pentru a securiza barajul.

Î. Pentru ce tip de sudare este adecvată banda Aquasol ASWT-2 solubilă în apă?

A. Sudarea TIG.

Î. Ce material de țeavă este compatibil cu această bandă solubilă în apă?

A. Aluminiu.

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
AQUASOL WELDING ASWT-1 Bandă solubilă în apă, lățime 1 inch, lungime 300 picioare | AA8DXU 18C569 ASWT-11 x 300 '€98.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AQUASOL WELDING ASWT-2 Bandă solubilă în apă, lățime 2 inch, lungime 300 picioare
€183.71 /unitate