Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARC ABRASIVES 1RWG9 Plastă de rezervă pentru disc 1 inch Diametru Psa 1/8 Arbore | AB3FJF

ARC ABRASIVES 1RWG9 Placă de rezervă pentru disc din pânză, cu diametrul de 1 inch, arbore Psa 1/8

În stoc
Articol: AB3FJF Model: 1RWG9
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
€8.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPânză de rezervă pentru disc de pânză
Dimensiune montare spate1 / 8 "
Tipul de montare din spateAx drept
Material corpCauciuc
DensitateMediu
Diametru1"
Tipul de montare a fețeiAdeziv / PSA
Max. Viteză22,000 rpm
Designul orificiului de vidFără gaură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8207906000
Tara natalaTJ

Variante de produs

ProdusModelDiametruMax. VitezăPreț
ARC ABRASIVES 1RWH1 Pânză Disc Backup Pad 1 inch Diametru Psa 1/4 Shaft | AB3FJG 1RWH11"22,000 rpm€8.29
ARC ABRASIVES 1RWH2 Pânză Disc Backup Pad 2inch Diametru Psa 1/4 Shaft | AB3FJH 1RWH22"22,000 rpm€11.83
ARC ABRASIVES 1RWH3 Plath Disc Backup Pad 3inch Diametru Psa 1/4 Shaft | AB3FJJ 1RWH33"12,000 rpm€20.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARC ABRASIVES 1RWG9 Placă de rezervă pentru disc din pânză, cu diametrul de 1 inch, arbore Psa 1/8
€8.05 /unitate