Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARC ABRASIVES 1RWH3 Plath Disc Backup Pad 3inch Diametru Psa 1/4 Shaft | AB3FJJ

ARC ABRASIVES 1RWH3 Pânză Disc Backup Pad 3inch Diametru Psa 1/4 Shaft

În stoc
Articol: AB3FJJ Model: 1RWH3
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
€20.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPânză de rezervă pentru disc de pânză
Dimensiune montare spate1 / 4 "
Tipul de montare din spateAx drept
Material corpCauciuc
DensitateMediu
Diametru3"
Tipul de montare a fețeiAdeziv / PSA
Max. Viteză12,000 rpm
Designul orificiului de vidFără gaură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS8205595510
Tara natalaTJ

Variante de produs

ProdusModelDiametruMax. VitezăPreț
ARC ABRASIVES 1RWG9 Plastă de rezervă pentru disc 1 inch Diametru Psa 1/8 Arbore | AB3FJF 1RWG91"22,000 rpm€8.05
ARC ABRASIVES 1RWH1 Pânză Disc Backup Pad 1 inch Diametru Psa 1/4 Shaft | AB3FJG 1RWH11"22,000 rpm€8.29
ARC ABRASIVES 1RWH2 Pânză Disc Backup Pad 2inch Diametru Psa 1/4 Shaft | AB3FJH 1RWH22"22,000 rpm€11.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARC ABRASIVES 1RWH3 Pânză Disc Backup Pad 3inch Diametru Psa 1/4 Shaft
€20.22 /unitate