Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARMOR COAT UST235752 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune 5/16-18 X 1-1/2, buc. 50 | AE3HWG 5DJT6

ARMOR COAT UST235752 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune 5/16-18 X 1-1/2, 50 buc.

În stoc
Articol: AE3HWG Model: UST235752Crucea Ref: 5DJT6
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
€41.02 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-18
Diametru5 / 16 "
finalizareaHaina de armura
Calitate8
Inaltimea capului3 / 16 "
Tip capHex
Șef Lățime1 / 2 "
Lungime sub cap1.5 "
MaterialOţel
Min. Lungimea firului7 / 8 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului7 / 8 "
Dimensiune de filet5 / 16-18
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.882
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318158066
Tara natalaCA

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARMOR COAT UST235752 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune 5/16-18 X 1-1/2, 50 buc.
€41.02 /ambalaj