Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARMOR COAT UST235898 Șurub cu cap cu mufa standard, 8-32 X 1-1/4 Dimensiune, 50 buc | AE7JUJ 5YNA0

ARMOR COAT UST235898 Șurub cu cap cu mufa standard, 8-32 X 1-1/4 Dimensiune, 50 buc.

În stoc
Articol: AE7JUJ Model: UST235898Cruce Ref: 5YNA0
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
€29.37 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului8-32
Dimensiunea unității9 / 64 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaHaina de armura
Cap Dia.5 / 16 "
Inaltimea capului5 / 64 "
Tip capStandard
Lungime sub cap1.25 "
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune180,000 psi
Rockwell HardnessHRC 39-45
Temp. Gamă- 20 grade F la 400 grade F
Filet Dia.#8
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului7 / 8 "
Dimensiune de filet8-32
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.189
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318156040
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARMOR COAT UST235898 Șurub cu cap cu mufa standard, 8-32 X 1-1/4 Dimensiune, 50 buc.
€29.37 /ambalaj