Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARO 212-2-C Valve Air Ball Roller | AD8MZV 4LB53

ARO 212-2-C Valve Air Ball Roller

În stoc
Articol: AD8MZV Model: 212-2-CCrucea Ref: 4LB53
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
€153.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă manuală de control al aerului
Actuator / ReturRola / arc
Tipul supapei de aer3 căi, 2 poziții
Material corpZinc turnat sub presiune
CFM4
Coeficientul de volum0.1
ConexiuneTub
Presiune maximă150 psi
În mod normal Deschis / În mod normal ÎnchisÎn mod normal închis
Inălțime totală2.25 "
Lungime totală1.75 "
Lățimea totală11 / 16 "
Dimensiunea conductei5 / 32 "
Temp. Gamă32 de grade până la 160 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.126
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8481805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelActuator / ReturCFMCoeficientul de volumConexiuneInălțime totalăDimensiunea conducteiPreț
ARO 201-2-C Supapă Aer Vârful degetului | AD8MZK 4LB44 201-2-CPârghia vârfului degetelor / arc40.1Tub2 11 / 64 "5 / 32 "€131.02
ARO 223-2-C Comutator de aer al supapei | AD8MZL 4LB45 223-2-CComutare / Manual păstrat40.1Tub3 11 / 64 "5 / 32 "€173.38
ARO 224-2-C Buton panou de aer al supapei | AD8MZM 4LB46 224-2-CButon / arc40.1Tub3 15 / 64 "5 / 32 "€218.10
ARO 203-2-C Supapă Pârghie cu role de aer | AD8MZN 4LB47 203-2-CManetă cu role lungi / arc40.1Tub2.5 "5 / 32 "€137.01
ARO 209-2-C Supapă Aer Pin Piston | AD8MZP 4LB48 209-2-CPin Piston/Arc40.1Tub1 47 / 64 "5 / 32 "€106.67
ARO 214-2-C Piston de aer cu supapă | AD8MZQ 4LB49 214-2-CPiston/Arc40.1Tub2 47 / 64 "5 / 32 "€170.04
ARO 202-C Supapă Pârghie cu role de aer | AD8MZR 4LB50 202-CPârghie cu role / arc7.50.2NPT1.625 "1 / 8 "€101.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARO 212-2-C Valve Air Ball Roller
€153.52 /unitate