Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARO 66605J-3EB Pompă cu diafragmă dublă acționată cu aer 150f | AE6MRC 5U669

ARO 66605J-3EB Pompă cu diafragmă dublă acționată cu aer 150f

În stoc
Articol: AE6MRC Model: 66605J-3EBCrucea Ref: 5U669
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
€1,664.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă dublă cu diafragmă
Dimensiunea intrării aerului1/4 "FNPT
Material de bilăSantopren (R)
Material corpPolipropilenă
Verificați materialul scaunuluiPolipropilenă
Stilul conexiuniiNPT
Materialul diafragmeiSantopren (R)
Înălţime7.25 "
Dimensiune intrare / ieșire1 / 2 "
Lungime11.5 "
Conexiune colectormulti-port
Max. Dia. Solid3 / 32 "
Max. curgereGPN 13
Max. Flux GPM13
Max. Presiunea de funcționare100 psi
Max. Temp.150 grade F
Tipul operațieiOperat aerian
Autoamorsare uscată10 ft.
Autoamorsare umedă15 ft.
Tipul supapeiMinge
Lăţime14 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.0185
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)35.05
Lățimea navei (cm)29.46
Codul HS8413500050
Tara natalaUS

Detalii produs:

Această pompă ARO cu dublă diafragmă dispune de o supapă de aer asistată de arc cu inele de etanșare brevetate pentru a crea un flux de înaltă presiune. Permite utilizatorilor să pompeze în mod eficient nămolurile, solvenții și alte lichide cu vâscozitate ridicată. Această pompă este benefică în canalizare și epurare a apelor uzate.

Caracteristici:

  • Dimensiunea compactă a acestei pompe ARO cu diafragmă dublă o face ideală pentru aplicațiile OEM.
  • Are o construcție cu șuruburi pentru manipularea fluidelor fără scurgeri.
  • Această pompă acționată cu aer este echipată cu supapă de aer dezechilibrat ARO pentru a asigura funcționarea fără blocare.
  • Designul său modular asigură o eficiență optimă a aerului și o întreținere ușoară.

Accesorii compatibile:

  • ARO 66073-1 Kit de conectare la linia aeriană: Aceste kituri includ un filtru/regulator cu manometru, cuplaj de aer FNPT și conector pentru conducte MNPT pentru conexiuni corespunzătoare și funcționare bună a acestei pompe cu dublă diafragmă.

Standarde și aprobări:

  • CE
  • A AJUNGE
  • RoHS

Întrebări frecvente:

Î. Care este materialul de construcție a acestei pompe cu diafragmă dublă?

A.

  • Diafragmă și bile - Santoprene
  • Verificați scaunul și carcasa - Polipropilenă

Î. Care este presiunea maximă pe care o poate crea această pompă?

A. Pompa cu diafragmă dublă ARO 66605J-3EB poate crea o presiune maximă de 100 psi.

Î. Care este temperatura maximă pe care o poate suporta această pompă?

A. Pompa cu diafragmă dublă ARO 66605J-3EB poate rezista la o temperatură maximă de 150 de grade F a fluidului.

Î. Care este debitul maxim pe care îl poate crea această pompă?

A. 13 GPM.

Î. Ce este o pompă cu diafragmă dublă?

A. Este o pompă volumetrică formată din două diafragme. Aceste diafragme se schimbă în față și în spate pentru a crea o cameră temporară. Această cameră atrage și evacuează fluidul prin pompă. Aceste diafragme funcționează ca un separator între aer și fluid.

Variante de produs

ProdusModelMax. Dia. SolidMaterial de bilăMaterial corpMax. curgereMax. Presiunea de funcționareMax. Temp.LăţimeStilul conexiuniiPreț
ARO 666053-388 Pompă cu membrană dublă acționată cu aer 150f | AB9DGW 2CAP4 666053-3883 / 32 "uretanPolipropilenăGPN 13100 psi150 grade F11.75 "NPT€1,668.72
ARO 66605J-344 Pompă cu diafragmă dublă PTFE, 13 GPM, 100 PSI | AB9DGX 2CAP5 66605J-3443 / 32 "PTFEPolipropilenăGPN 13100 psi150 grade F13.875 "NPT€2,052.84
ARO 666053-344 Pompă cu membrană dublă acționată cu aer 150f | AB9DGY 2CAP6 666053-3443 / 32 "PTFEPolipropilenăGPN 13100 psi150 grade F11.75 "NPT€2,090.80
ARO PD05P-ALS-KAA-B Pompă cu diafragmă dublă acționată cu aer 200f | AB9DGZ 2CAP7 PD05P-ALS-KAA-B3 / 32 "Santopren (R)Kynar (R)GPN 14100 psi200 grade F-NPT€3,095.70
ARO PD05R-ASS-SAA-B Pompă cu diafragmă dublă acționată cu aer 200f | AB9DHA 2CAP8 PD05R-ASS-SAA-B3 / 32 "Santopren (R)Oţel inoxidabil12 g / min100 psi200 grade F-NPT€4,005.41
ARO PD05R-AAS-PAA-B Pompă cu diafragmă dublă din aluminiu 1/2 inch | AB9DHB 2CAP9 PD05R-AAS-PAA-B3 / 32 "Santopren (R)Aluminiu12 g / min100 psi150 grade F8.187 "NPT€1,724.21
ARO PD03P-ARS-PAA Pompă cu diafragmă dublă 3/8 inch 10.6 Gpm | AB9DHC 2CAU1 PD03P-ARS-PAA1 / 16 "Santopren (R)Polipropilenă10.6 g / min100 psi150 grade F6 23 / 32 "NPT€899.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARO 66605J-3EB Pompă cu diafragmă dublă acționată cu aer 150f
€1,664.42 /unitate