Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Alimentare pentru șurubelniță ASG JERGENS TLB-PS60-C 100 până la 240 V | AH9PRU 40TR01

ASG JERGENS Alimentare pentru șurubelniță TLB-PS60-C 100 până la 240 V

În stoc
Articol: AH9PRU Model: TLB-PS60-CCrucea Ref: 40TR01
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
€1,822.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlimentare cu surubelnita electrica
Cauza MaterialCutie din metal
Adâncime5.9 "
Înălţime2"
Hz50/60
Tensiune de intrare100 până la 240V
MontareO bancă
Amperi de ieșire1.8/3
Tensiune de ieșire32 la 20 VDC
Rating-ul puterii75W
Indicatorul de stareVerde
StilDe comutare
Lăţime5.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.268
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)23.18
Lățimea navei (cm)8.26
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASG JERGENS Alimentare pentru șurubelniță TLB-PS60-C 100 până la 240 V
€1,822.04 /unitate