Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Proces de manometru ASHCROFT 1009A 1/4 inch NPT argintiu | AH3BEY 30ZZ82

ASHCROFT 1009A Manometru Proces 1/4 inch NPT Argintiu

În stoc
Articol: AH3BEY Model: 1009ACrucea Ref: 30ZZ82
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
€568.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru
Certificat de calibrareNu
Culoarea cazuluiOţel inoxidabil
Cauza MaterialOţel inoxidabil
Locația conexiuniiDe jos
Dimensiunea conexiunii1 / 4 "
Dimensiunea cadranului4.5 "
Tipul gabarituluiIndicator micrometru
Material LensSticlă
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 200 grade F
Aplicație primarăProces
Gamă0 la 160 psi
Material senzorBronz
Cea mai mică absolvire2
Material socluAlamă
Materiale umedeAlamă / Bronz

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.765
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)16.51
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Precizie gabarit: +/- 1.00%
    • Tip de manometru de presiune și vid: manometru
    • Montabil pe panou ecartament: Nu
    • Umplut cu lichid: Nu
    • Gama primară absolviri numerotate: 20

Variante de produs

ProdusModelArticolGamăCea mai mică absolvireMaterial socluMateriale umedePreț
ASHCROFT 1009A Vacuometru Proces 1/4 inch NPT Argintiu | AH3BEQ 30ZZ75 1009Avaccumetrică30 la 0 in. Hg0.2AlamăAlamă / Bronz€593.12
Proces de manometru ASHCROFT 1009A 1/4 inch NPT argintiu | AH3BET 30ZZ77 1009AEcartament compus30 la 0 la 30 in. Hg / Psi1/0.5AlamăAlamă / Bronz€587.13
Proces de manometru ASHCROFT 1009A 1/4 inch NPT argintiu | AH3BEU 30ZZ78 1009AManometru0 la 150.1AlamăAlamă / Bronz€587.13
Proces de manometru ASHCROFT 1009A 1/4 inch NPT argintiu | AH3BEZ 30ZZ83 1009AManometru0 la 3002AlamăAlamă / Bronz€568.43
Proces de manometru ASHCROFT 1009A 1/4 inch NPT argintiu | AH3BFA 30ZZ84 1009AManometru0 la 4005AlamăAlamă / Bronz€568.43
Proces de măsurare a vidului ASHCROFT 1009S 1/4 inch NPT Argintiu | AH3BFD 30ZZ87 1009Svaccumetrică30 la 0 in. Hg0.2Oţel inoxidabilOţel inoxidabil€977.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASHCROFT 1009A Manometru Proces 1/4 inch NPT Argintiu
€568.43 /unitate