Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Proces de manometru ASHCROFT 1009S 1/4 inch NPT argintiu | AH3BJH 31AA01

ASHCROFT 1009S Proces de manometru 1/4 inch NPT Argintiu

În stoc
Element: AH3BJH Model: 1009SCrucea Ref: 31AA01
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
€1,211.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru
Certificat de calibrareNu
Culoarea cazuluiOţel inoxidabil
Cauza MaterialOţel inoxidabil
Locația conexiuniiDe jos
Dimensiunea conexiunii1 / 4 "
Dimensiunea cadranului4.5 "
Tipul gabarituluiIndicator micrometru
Material LensSticlă
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 200 grade F
Aplicație primarăProces
Gamă0 la 2000
Material senzorOţel inoxidabil
Cea mai mică absolvire20
Material socluOţel inoxidabil
Materiale umedeOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.72
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)16.51
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Precizie gabarit: +/- 1.00%
    • Tip de manometru de presiune și vid: manometru
    • Montabil pe panou ecartament: Nu
    • Umplut cu lichid: Nu
    • Gama primară absolviri numerotate: 200

Variante de produs

ProdusModelArticolGamăCea mai mică absolvirePreț
Proces de manometru ASHCROFT 1009S 1/4 inch NPT argintiu | AH3BFE 30ZZ88 1009SEcartament compus30 la 0 la 15 in. Hg / Psi0.5/0.2€977.38
Proces de manometru ASHCROFT 1009S 1/4 inch NPT argintiu | AH3BFF 30ZZ89 1009SEcartament compus30 la 0 la 30 in. Hg / Psi1/0.5€977.38
Proces de manometru ASHCROFT 1009S 1/4 inch NPT argintiu | AH3BFG 30ZZ90 1009SManometru0 la 150.1€977.38
Proces de manometru ASHCROFT 1009S 1/4 inch NPT argintiu | AH3BFH 30ZZ91 1009SManometru0 la 300.2€977.38
Proces de manometru ASHCROFT 1009S 1/4 inch NPT argintiu | AH3BFJ 30ZZ92 1009SManometru0 la 600.5€943.39
Proces de manometru ASHCROFT 1009S 1/4 inch NPT argintiu | AH3BFK 30ZZ93 1009SManometru0 la 1001€956.84
Proces de manometru ASHCROFT 1009S 1/4 inch NPT argintiu | AH3BFL 30ZZ94 1009SManometru0 la 160 psi2€956.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASHCROFT 1009S Proces de manometru 1/4 inch NPT Argintiu
€1,211.36 /unitate