Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ASHCROFT 20W1005PH02LVAC Vacuometru 30in Hg VAC la 0 Inferior 2in | AH3QUE 33HP83

ASHCROFT 20W1005PH02LVAC Vacuometru 30in Hg VAC la 0 Inferior 2in

În stoc
Element: AH3QUE Model: 20W1005PH02LVACCrucea Ref: 33HP83
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
€26.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolvaccumetrică
Certificat de calibrareNu
Culoarea cazuluiNegru
Cauza MaterialPlastic
Locația conexiuniiDe jos
Dimensiunea conexiunii1 / 4 "
Dimensiunea cadranului2"
Tipul gabarituluiMișcarea PowerFlex (TM)
Material LensPlastic
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 150 grade F
Aplicație primarăScop general
Gamă30 la 0 in. Hg
Material senzorBronz
Cea mai mică absolvire0.5
Material socluAlamă
Materiale umedeAlamă / Bronz

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.072
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)3.05
Tara natalaBR

Detalii produs:

    • Precizie gabarit: +/- 3-2-3%
    • Tip de manometru de presiune și vid: Manometru de vid
    • Montabil pe panou ecartament: Nu
    • Umplut cu lichid: Nu
    • Gama primară absolviri numerotate: 1

Variante de produs

ProdusModelTipul gabarituluiAcurateteCertificat de calibrareMaterial LensTemp. De funcționare GamăAplicație primarăGamăMaterial inelPreț
ASHCROFT 30-1084S 02L VAC Indicator de vid 30 Hg la 0 3 inch 1/4 inch Npt | AB9CZV 2C696 30-1084S 02L VACTest+/- 0.5%-Sticlă-40 grade până la 150 grade F-30 "Hg Vac la 0Oțel inoxidabil lustruit€393.56
ASHCROFT 45-1082AS 02L VAC Indicator de vid 30 Hg la 0 4-1/2 inch 1/4in | AB9TED 2F018 45-1082AS 02L VACTest+/- 0.25%-Sticlă-40 grade până la 150 grade F-30 "Hg Vac la 0Oțel articulat€522.95
ASHCROFT 60-1082AS 02L VAC Indicator de vid 30 Hg la 0 6 inch 1/4 inch Npt | AB9TFF 2F169 60-1082AS 02L VACTest+/- 0.25%-Sticlă-40 grade până la 150 grade F-30 "Hg Vac la 0Oțel articulat€697.29
ASHCROFT 301084S02LVACC4 Indicator de vid 30 Hg la 0 3 inch 1/4 inch Npt | AC3BXA 2RFC5 301084S02LVACC4Test+/- 0.5%NIST cu dateSticlă-40 grade până la 150 grade F-30 "Hg Vac la 0Oțel inoxidabil lustruit€580.67
ASHCROFT 451082AS02LVACC4 Indicator de vid 30 Hg la 0 4-1/2 inch 1/4in | AC3BXJ 2RFD4 451082AS02LVACC4Test+/- 0.25%NIST cu dateSticlă-40 grade până la 150 grade F-30 "Hg Vac la 0Oțel articulat€693.66
ASHCROFT 601082AS02LVACC4 Indicator de vid 30 Hg la 0 6 inch 1/4 inch Npt | AC3BXZ 2RFE9 601082AS02LVACC4Test+/- 0.25%NIST cu dateSticlă-40 grade până la 150 grade F-30 "Hg Vac la 0Oțel articulat€819.46
ASHCROFT 251009SW02LXLLVAC Vacuometru 30 Hg la 0 2-1/2 inch 1/4in | AD7GKQ 4EFP4 251009SW02LXLLVACTest+/- 1%-Policarbonat-40 grade până la 150 grade F-30 "Hg Vac la 0Oţel inoxidabil€185.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASHCROFT 20W1005PH02LVAC Vacuometru 30in Hg VAC la 0 Inferior 2in
€26.57 /unitate