Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ASHCROFT 251009AW02L/310SSLXCG30 Manometru 0 - 30 Psi 2-1/2 inch 1/4in | AD7GMN 4EFW4

ASHCROFT 251009AW02L/310SSLXCG30 Manometru 0 până la 30 Psi 2-1/2 inch 1/4in

În stoc
Articol: AD7GMN Model: 251009AW02L/310SSLXCG30Crucea Ref: 4EFW4
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
€200.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru
Acuratete+/- 1%
Culoarea cazuluiSilver
Cauza MaterialOţel inoxidabil
Locația conexiuniiCoborâți
Dimensiunea conexiunii1/4 "NPT
Dimensiunea cadranului2.5 "
Tipul gabarituluiTest
gradații5 psi
Material LensPolicarbonat
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 150 grade F
Gamă0 la 30 psi
Material inelOţel inoxidabil
Cea mai mică absolvire0.2 psi
Material soclu316 oțel inoxidabil
Materialul tubului316 oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3825
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS9026208000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici: PLUS Performance

Variante de produs

ProdusModelTipul gabarituluiAcurateteCertificat de calibraregradațiiMaterial LensTemp. De funcționare GamăGamăMaterial inelPreț
ASHCROFT 20W1005PH01B Manometru 60 PSI 0 până la 60 Psi 2 inch 1/4 inch Npt | AB9CYJ 2C492 20W1005PH01B 60 PSITest+/- 3-2-3%-5 psiPolicarbonat-40 grade până la 150 grade F0 la 60 psi-€24.35
ASHCROFT 60-1082AS 02L 100 PSI Manometru 0 până la 100 Psi 6 inch 1/4in | AB9TEY 2F155 60-1082AS 02L 100 PSITest+/- 0.25%-10 psiSticlă-40 grade până la 150 grade F0 la 100 psiOțel articulat€697.29
ASHCROFT 60-1082AS 02L 15 PSI Manometru 0 până la 15 Psi 6 inch 1/4 inch Npt | AB9TEZ 2F157 60-1082AS 02L 15 PSITest+/- 0.25%-1 psiSticlă-40 grade până la 150 grade F0 la 15 psiOțel articulat€697.29
ASHCROFT 60-1082AS 02L 200 PSI Manometru 0 până la 200 Psi 6 inch 1/4in | AB9TFA 2F159 60-1082AS 02L 200 PSITest+/- 0.25%-20 psiSticlă-40 grade până la 150 grade F0 la 200 psiOțel articulat€697.29
ASHCROFT 60-1082AS 02L 30 PSI Manometru 0 - 30 Psi 6 inch 1/4 inch Npt | AB9TFB 2F161 60-1082AS 02L 30 PSITest+/- 0.25%-5 psiSticlă-40 grade până la 150 grade F0 la 30 psiOțel articulat€697.29
ASHCROFT 60-1082AS 02L 300 PSI Manometru 0 până la 300 Psi 6 inch 1/4in | AB9TFC 2F163 60-1082AS 02L 300 PSITest+/- 0.25%-50 psiSticlă-40 grade până la 150 grade F0 la 300 psiOțel articulat€697.29
ASHCROFT 60-1082AS 02L 400 PSI Manometru 0 - 400 Psi 6 inch 1/4in | AB9TFD 2F165 60-1082AS 02L 400 PSITest+/- 0.25%-50 psiSticlă-40 grade până la 150 grade F0 la 400 psiOțel articulat€697.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASHCROFT 251009AW02L/310SSLXCG30 Manometru 0 până la 30 Psi 2-1/2 inch 1/4in
€200.40 /unitate