Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ASHCROFT G17M0115DO60# Traductor 0 la 60 psi Ieșire 1 la 5VDC | AJ2HZH 5LRP6

ASHCROFT G17M0115DO60# Traductor 0 la 60 psi Ieșire 1 la 5VDC

În stoc
Item: AJ2HZH Model: G17M0115DO60 #Crucea Ref: 5LRP6

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€339.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransmitator de presiune
Acuratete+/- 0.50% la scară completă
compatibil cuOrice proces compatibil cu oțelul inoxidabil 316
Dimensiunea conexiunii1/8 "MNPT
Legăturile electriceConector Hirschmann Style A cu 4 pini DIN 43650-A
Locuința304 oțel inoxidabil
Presiune maximă120
Temperatura de operare.-40 grade până la 257 grade F
producție1 la 5 VDC
Necesar de energie9 la 36 VDC
Gamă0 la 60
Eroare termică+/- 3% (-4 până la 185F)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1305
Înălțimea navei (cm)15.49
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)3.56
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Tip emițător: emițător de presiune
    • Materiale umede - Transmițătoare: oțel inoxidabil
    • Intrare cablare - Transmițător: 1/2 "FNPT

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăGamăPreț
ASHCROFT G17M0115DO300# Traductor 0 la 300 psi Ieșire 1 la 5VDC | AJ2HZJ 5LRP9 G17M0115DO300 #6000 la 300€339.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASHCROFT G17M0115DO60# Traductor 0 la 60 psi Ieșire 1 la 5VDC
€339.11 /unitate