Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ASHLAND CONVEYOR BT S 3/8-16 1.5DIA 125 NYL/SS Ball Transfer Stud Diametru bile 1 1/2In | AC3UQT 2WHD6

ASHLAND CONVEYOR BT S 3/8-16 1.5DIA 125 NYL/SS Ball Transfer Stud Diametru bile 1 1/2In

În stoc
Articol: AC3UQT Model: BT S 3 / 8-16 1.5DIA 125 NYL / SSRef încrucișat: 2WHD6
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
€114.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransferul mingii
Ball Dia.1-1 / 2 In.
Material de bilăNailon
Diametru3 1 / 4 "
Dimensiunea A2-5/16 "
Dimensiunea B3-1/4 "
Înălţime2 5 / 16 "
Material carcasăOţel inoxidabil
Stil de montare3 / 8-16 x 1 "
Tipștift
Limita sarcinii de lucru125 Lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.64
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8431390010
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici: C

Variante de produs

ProdusModelLungimeMaterial de bilăDiametruStil de montareTipLăţimeLimita sarcinii de lucruDimensiunea APreț
ASHLAND CONVEYOR BT S 5/16-18 1DIA 200 CS/CS Transfer cu bile Diametru bile filetate 1 in | AB2WPD 1PDX7 BT S 5 / 16-18 1DIA 200 CS / CS1 43 / 64 "Otel carbon-5/16-18 x 3/4"Filetat1 43 / 64 "200 lbs.1-1/4 "€44.61
ASHLAND CONVEYOR BT S 1/4-20 .63DIA 33 CS/CS Ball Transfer Filet Diametru 5/8 In | AB2WPF 1PDY1 BT S 1 / 4-20 .63DIA 33 CS / CS1.187 "Otel carbon-1/4-20 x 1/2"Filetat1.187 "33 lb.13 / 16 "€15.28
ASHLAND CONVEYOR BT S 1/4-20 1DIA 75 SS/SS Ball Transfer Filet Diametru 1 In | AB2WPK 1PDY5 BT S 1 / 4-20 1DIA 75 SS / SS1.75 "Otel carbon-1/4-20 x 11/16"Filetat1.75 "75 lb.1-3/8 "€76.18
ASHLAND CONVEYOR BT S 1/4-20 1DIA 35 NYL/CS Bile de transfer filetate Diametru 1 In | AB2WPP 1PDY9 BT S 1 / 4-20 1DIA 35 NYL / CS1.75 "Nailon-1/4-20 x 11/16"Filetat1.75 "35 lb.1-3/8 "€26.02
ASHLAND CONVEYOR BT S 1/4-20 .63DIA 17 NYL/CS Ball Transfer Stud Ball Diametru 5/8 In | AB4MFW 1YVZ3 BT S 1 / 4-20 .63DIA 17 NYL / CS1.187 "Nailon1 3 / 16 "1/4-20 x 1/2"știft1.187 "17 lbs.13 / 16 "€27.91
ASHLAND CONVEYOR BT S 1/4-20 1DIA 35 NYL/SS Ball Transfer Stud Diametru bile 1 In | AB4MFX 1YVZ4 BT S 1 / 4-20 1DIA 35 NYL / SS1.75 "Nailon1 3 / 4 "1/4-20 x 11/16"știft1.75 "35 lb.1-3/8 "€78.01
ASHLAND CONVEYOR BT S 5/16-18 1DIA 35 NYL/CS Ball Transfer Stud Diametru bile 1 In | AB4MFY 1YVZ5 BT S 5 / 16-18 1DIA 35 NYL / CS1.75 "Nailon1 3 / 4 "5/16-18 x 11/16"știft1.75 "35 lb.1-3/8 "€25.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASHLAND CONVEYOR BT S 3/8-16 1.5DIA 125 NYL/SS Ball Transfer Stud Diametru bile 1 1/2In
€114.99 /unitate