Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ATP PBS38-15CB2 Bobină de furtun din polietilenă 3/8 inch ID furtun 12 picioare lungime | AB4CGT 1WVF9

ATP PBS38-15CB2 Bobină de furtun din polietilenă 3/8 inch ID furtun 12 picioare lungime

În stoc
Articol: AB4CGT Model: PBS38-15CB2Ref încrucișat: 1WVF9
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
€177.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun din poliuretan
Raza de indoire1.625 "
CuloriAlbastru clar
Dimensiune de montare3 / 8 "
Furtun în interiorul Dia.3 / 8 "
Furtun exterior Dia.9 / 16 "
MaterialPoliuretan cu fitinguri din alamă
intoarceri19
TipBobină împletită
Lungime utilizabilă12ft
Presiune de lucru210 PSI
Domeniu de lucru40 la 120 grade. F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS3917330000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime utilizabilăPreț
ATP PBS38-25CB2 Bobină de furtun din polietilenă 3/8 inch ID furtun 20 picioare lungime | AB4CGV 1WVG2 PBS38-25CB220ft€234.59
ATP PBS38-30CB2 Bobină de furtun din polietilenă 3/8 inch ID furtun 24 picioare lungime | AB4CGW 1WVG3 PBS38-30CB224ft€271.95
ATP PBS38-35CB2 Bobină de furtun din polietilenă 3/8 inch ID furtun 28 picioare lungime | AB4CGX 1WVG4 PBS38-35CB228ft€304.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ATP PBS38-15CB2 Bobină de furtun din polietilenă 3/8 inch ID furtun 12 picioare lungime
€177.06 /unitate