Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AURAND Kit de piese SME5 M5-1e

În stoc
Articol: AG8XEM Model: SME5
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
€1,068.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKit de piese de schimb

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1
Tara natalaUS

Caracteristici:

  • 10M - 2 știfturi
  • 13M - 1 Vierme
  • 14M - 1 cheie vierme
  • 15M - 1 Rulment-Ax melcat
  • 25M - 1 roată melcat
  • 26M - 1 cheie Woodruff
  • 27M - 4 Rulmenti de ax
  • 30ME-1 - 1 Garda
  • 31M - 4 șuruburi și șaibe de protecție
  • 42M-1 - 1 Garnitură
  • 46M - 1 Câmp Motor, 115V
  • 47M - 2 șuruburi și șaibe
  • 50M - 1 piuliță de armătură
  • 53M - 1 Armatura Motor, 115V
  • 60M - 2 capace de suport
  • 61M - 6 perii motor
  • 637 - 1 Minge Brg
  • 68M - 1 Cablu
  • 69M - 1 comutator (M5)
  • 6M - 1 pantof de adâncime
  • 78M - 2 Garnituri Placi Laterale
  • 79M - 2 Garnituri de arbore
  • 7M - 1 șurub de adâncime
  • 80M - 1 Garnitură Rulment Spate
  • 81M - 8 șuruburi de etanșare a plăcii laterale
  • 9M - 2 Cuplaje

Întrebări frecvente:

Î. Ce este SME5 M5-1 detartrator de suprafață pentru sarcini grele?

A. Aurand M5-1 este o unealtă rezistentă, ideală pentru îndepărtarea ruginii și pregătirea suprafețelor.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AURAND Kit de piese SME5 M5-1e
€1,068.14 /unitate