AUTOQUIP CTC-036-0040 Mașină de transfer cu bobine, lățime platformă 48 inchi, înălțime 46.5 inchi, capacitate 4000 lbs | CG6CNH

AUTOQUIP CTC-036-0040 Mașină de transfer cu bobine, lățime platformă de 48 inchi, înălțime de 46.5 inchi, capacitate de 4000 lbs

Articol: CG6CNH Model: CTC-036-0040

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașină de transfer bobină
Lungimea bazei57 "
Lățimea bazei33.5 "
Capacitate de încărcare4000 lbs.
Înălțime coborâtă10.5 "
Max. Lungimea platformei72 "
Max. Lățimea platformei48 "
Min. Lungimea platformei48 "
Min. Lățimea platformei24 "
CP motor1.5
Numărul de cilindri1
Înălțimea ridicată46.5 "
Timp17 sec.
Lungimea călătoriei36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 549
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCP motorLungimea bazeiLățimea bazeiTimpCapacitate de încărcareMax. Lungimea platformeiMax. Lățimea platformeiMin. Lungimea platformeiPreț
AUTOQUIP CTC-024-0025 Mașină de transfer cu bobine, lățime platformă de 48 inchi, înălțime de 34.5 inci, capacitate de 2500 lbs | CG6CNB CTC-024-00251.545 "33.5 "8 sec.2500 lbs.60 "48 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP CTC-024-0040 Mașină de transfer cu bobine, lățime platformă 48 inchi, înălțime 34.5 inchi, timp de ridicare 11 secunde | CG6CNC CTC-024-00401.5 CP4533.55.5-604836-
RFQ
AUTOQUIP CTC-024-0060 Mașină de transfer cu bobine, lățime platformă 48 inchi, înălțime 34.5 inci, capacitate 6000 lbs | CG6CND CTC-024-00601.545 "33.5 "16 sec.6000 lbs.60 "48 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP CTC-024-0080 Mașină de transfer cu bobine, lățime platformă 48 inchi, înălțime 11 - 35 inci, capacitate 8000 lbs | CG6CNE CTC-024-00801.545 "33.5 "22 sec.8000 lbs.60 "48 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP CTC-036-0015 Mașină de transfer cu bobine, lățime platformă de 48 inchi, înălțime de 46.5 inchi, capacitate de 1500 lbs | CG6CNF CTC-036-00150.557 "33.5 "28 sec.1500 lbs.72 "48 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP CTC-036-0025 Mașină de transfer cu bobine, lățime platformă 48 inchi, înălțime 46.5 inchi, capacitate 2500 lbs | CG6CNG CTC-036-00251.557 "33.5 "12 sec.2500 lbs.72 "48 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP CTC-036-0060 Mașină de transfer cu bobine, lățime platformă 48 inchi, înălțime 46.5 inci, capacitate 6000 lbs | CG6CNJ CTC-036-00601.557 "33.5 "25 sec.6000 lbs.72 "48 "48 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AUTOQUIP CTC-036-0040 Mașină de transfer cu bobine, lățime platformă de 48 inchi, înălțime de 46.5 inchi, capacitate de 4000 lbs