MOTOR BALDOR ANFL3514M Motor de antrenare melc, 115/230V, 1800 RPM, 1.5 CP, 1 Fazat, TEFC, Cadru 56YZ | AJ6NUN

BALDOR MOTOR Motor de antrenare a șnecului ANFL3514M, 115/230V, 1800 rpm, 1.5 CP, 1 fază, TEFC, cadru 56YZ

În stoc
Element: AJ6NUN Model: ANFL3514M

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,514.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor pentru fermă
amperi18/9
bazăN
Cuplu de rupere14.5 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le56YZ
Cuplu de încărcare completă4.5 LB-FT
HP1.5
Hz60
IzolațieB
Conduce4 # 16 A & J, 2 # 18 B PH, 1 # 14 # 4TH
MontareF1
Curent fără sarcină6 Amps
Număr de poli04
producție1.5
Fază1
Factor de putere73
RevizuireS
RPM1725
Tip3532LC
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.05
Înălțimea navei (cm)33.33
Lungimea navei (cm)49.21
Lățimea navei (cm)34.93
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 15 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1280L
    • Cuplu de tragere: 11.5 LB-FT
    • Curent de pornire: 57 Amperi

Variante de produs

ProdusModelFactor de putereamperiCuplu de rupereRevizuireTemp. CreştereTipInrameaza-leHPPreț
MOTOR BALDOR ANFL3501M Motor de antrenare melc, 115/230V, 1800 RPM, 0.33 CP, 1 Fazat, TEFC, Cadru 48YZ | AJ6NUJ ANFL3501M606/32.95 LB-FTY73 grade C3414L48YZ. 33€1,050.09
MOTOR BALDOR ANFL3504M Motor de antrenare melc, 115/230V, 1800 RPM, 0.5 CP, 1 Fazat, TEFC, Cadru 48YZ | AJ6NUK ANFL3504M667.4/3.71 LB-INY-3421L48YZ.5€1,177.86
MOTOR BALDOR ANFL3507M Motor de antrenare melc, 115/230V, 1800 RPM, 0.75 CP, 1 Fazat, TEFC, Cadru 48YZ | AJ6NUL ANFL3507M808.2/4.15.7 LB-FTAB81 ° C3428LC48YZ. 75€1,464.73
MOTOR BALDOR ANFL3510M Motor de antrenare melc, 115/230V, 1800 RPM, 1 CP, 1 Fazat, TEFC, Cadru 56YZ | AJ6NUM ANFL3510M7811.8/5.97.19 LB-FTA99 grade C3528L56YZ1€1,616.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor de antrenare a șnecului ANFL3514M, 115/230V, 1800 rpm, 1.5 CP, 1 fază, TEFC, cadru 56YZ
€2,514.86 /unitate