MOTOR BALDOR ANFL3507M Motor de antrenare melc, 115/230V, 1800 RPM, 0.75 CP, 1 Fazat, TEFC, Cadru 48YZ | AJ6NUL

BALDOR MOTOR Motor de antrenare a șnecului ANFL3507M, 115/230V, 1800 rpm, 0.75 CP, 1 fază, TEFC, cadru 48YZ

În stoc
Articol: AJ6NUL Model: ANFL3507M

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,464.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor pentru fermă
amperi8.2/4.1
bazăN
Cuplu de rupere5.7 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le48YZ
Cuplu de încărcare completă2.25 LB-FT
HP. 75
Hz60
IzolațieB
Conduce6 # 18,1 # 16 # 4TH
MontareF1
Curent fără sarcină2.7 Amps
Număr de poli04
producție. 75
Fază1
Factor de putere80
RevizuireAB
RPM1725
Temp. Creştere81 ° C
Tip3428LC
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.3
Înălțimea navei (cm)28.26
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS85013100
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 7.5 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1280L
    • Cuplu de tragere: 4.7 LB-FT
    • Curent de pornire: 31 Amperi

Variante de produs

ProdusModelFactor de putereamperiCuplu de rupereRevizuireTemp. CreştereTipInrameaza-leHPPreț
MOTOR BALDOR ANFL3501M Motor de antrenare melc, 115/230V, 1800 RPM, 0.33 CP, 1 Fazat, TEFC, Cadru 48YZ | AJ6NUJ ANFL3501M606/32.95 LB-FTY73 grade C3414L48YZ. 33€1,050.09
MOTOR BALDOR ANFL3504M Motor de antrenare melc, 115/230V, 1800 RPM, 0.5 CP, 1 Fazat, TEFC, Cadru 48YZ | AJ6NUK ANFL3504M667.4/3.71 LB-INY-3421L48YZ.5€1,177.86
MOTOR BALDOR ANFL3510M Motor de antrenare melc, 115/230V, 1800 RPM, 1 CP, 1 Fazat, TEFC, Cadru 56YZ | AJ6NUM ANFL3510M7811.8/5.97.19 LB-FTA99 grade C3528L56YZ1€1,616.87
MOTOR BALDOR ANFL3514M Motor de antrenare melc, 115/230V, 1800 RPM, 1.5 CP, 1 Fazat, TEFC, Cadru 56YZ | AJ6NUN ANFL3514M7318/914.5 LB-FTS-3532LC56YZ1.5€2,514.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor de antrenare a șnecului ANFL3507M, 115/230V, 1800 rpm, 0.75 CP, 1 fază, TEFC, cadru 48YZ
€1,464.73 /unitate