MOTOR BALDOR ANFL3510M Motor de antrenare melc, 115/230V, 1800 RPM, 1 CP, 1 Fazat, TEFC, Cadru 56YZ | AJ6NUM

BALDOR MOTOR Motor de antrenare a șnecului ANFL3510M, 115/230V, 1800 rpm, 1 CP, 1 fază, TEFC, cadru 56YZ

În stoc
Articol: AJ6NUM Model: ANFL3510M

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,616.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor pentru fermă
amperi11.8/5.9
bazăN
Cuplu de rupere7.19 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le56YZ
Cuplu de încărcare completă2.99 LB-FT
HP1
Hz60
IzolațieF
Conduce4 # 16 A & J, 2 # 18 B PH, 1 # 14 # 4TH
MontareF1
Curent fără sarcină3.48 Amps
Număr de poli04
producție1
Fază1
Factor de putere78
RevizuireA
RPM1725
Temp. Creştere99 grade C
Tip3528L
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.45
Înălțimea navei (cm)33.33
Lungimea navei (cm)49.21
Lățimea navei (cm)34.93
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 9.56 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1280L
    • Cuplu de tragere: 5.65 LB-FT
    • Curent de pornire: 42.3 Amperi

Variante de produs

ProdusModelFactor de putereamperiCuplu de rupereRevizuireTemp. CreştereTipInrameaza-leHPPreț
MOTOR BALDOR ANFL3501M Motor de antrenare melc, 115/230V, 1800 RPM, 0.33 CP, 1 Fazat, TEFC, Cadru 48YZ | AJ6NUJ ANFL3501M606/32.95 LB-FTY73 grade C3414L48YZ. 33€1,050.09
MOTOR BALDOR ANFL3504M Motor de antrenare melc, 115/230V, 1800 RPM, 0.5 CP, 1 Fazat, TEFC, Cadru 48YZ | AJ6NUK ANFL3504M667.4/3.71 LB-INY-3421L48YZ.5€1,177.86
MOTOR BALDOR ANFL3507M Motor de antrenare melc, 115/230V, 1800 RPM, 0.75 CP, 1 Fazat, TEFC, Cadru 48YZ | AJ6NUL ANFL3507M808.2/4.15.7 LB-FTAB81 ° C3428LC48YZ. 75€1,464.73
MOTOR BALDOR ANFL3514M Motor de antrenare melc, 115/230V, 1800 RPM, 1.5 CP, 1 Fazat, TEFC, Cadru 56YZ | AJ6NUN ANFL3514M7318/914.5 LB-FTS-3532LC56YZ1.5€2,514.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor de antrenare a șnecului ANFL3510M, 115/230V, 1800 rpm, 1 CP, 1 fază, TEFC, cadru 56YZ
€1,616.87 /unitate