BALDOR MOTOR Motor CECP3661T XEX pentru sarcini severe, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 3 CP, TEFC, cadru 182TC

În stoc
Articol: AJ6PFU Model: CECP3661T

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,828.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu serviciu sever
amperi8.6-8.2 / 4.1
bazăRG
Cuplu de rupere33.1 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le182TC
Cuplu de încărcare completă9.06 LB-FT
HP3
Hz60
IzolațieF
Conduce9 # 16
MontareF1
Curent fără sarcină2.14 Amps
Număr de poli04
producție3 HP
Fază3
Factor de putere77
RevizuireE
RPM1755
Temp. Creştere42 grade C
Tip0632M
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 51.3
Înălțimea navei (cm)38.42
Lungimea navei (cm)54.93
Lățimea navei (cm)40.96
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 20.4 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1260E
    • Cuplu de tragere: 18.2 LB-FT
    • Curent de pornire: 29.8 Amperi

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăamperiCuplu de rupereHPIP Rating-ulMax. VitezăTipul motoruluiTip montarePreț
MOTOR BALDOR CECP2276T XEX Motor pentru sarcini severe, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, TEFC, Cadru 254TC | AJ6PFG CECP2276T21.4/10.7--7-1 / 2 CP---Suport pentru picior / C-Face€5,747.88
MOTOR BALDOR CECP2332T XEX Motor pentru sarcini severe, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 CP, TEFC, Cadru 256TC | AJ6PFH CECP2332T28.4/14.2--10 CP---Suport pentru picior / C-Face€7,353.40
MOTOR BALDOR CECP2333T XEX Motor pentru sarcini severe, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEFC, Cadru 254TC | AJ6PFJ CECP2333T-36.2/18.1153 LB-FT15----€6,283.45
MOTOR BALDOR CECP2333T-4 Motor XEX pentru sarcini severe, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEFC, Cadru 254TC | AJ6PFK CECP2333T-4-18.1153 LB-FT15-----
RFQ
MOTOR BALDOR CECP2334T XEX Motor pentru sarcini severe, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, TEFC, Cadru 256TC | AJ6PFL CECP2334T-48/24213 LB-FT20----€6,660.02
MOTOR BALDOR CECP2334T-4 Motor XEX pentru sarcini severe, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, TEFC, Cadru 256TC | AJ6PFM CECP2334T-4-24213 LB-FT20----€6,660.02
MOTOR BALDOR CECP3581T XEX Motor pentru sarcini severe, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, TEFC, Cadru 143TC | AJ6PFN CECP3581T-3.3-3 / 1.515.8 LB-FT1----€2,064.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor CECP3661T XEX pentru sarcini severe, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 3 CP, TEFC, cadru 182TC
€2,828.52 /unitate