MOTOR BALDOR CECP83582T-4 Motor IEEE 841XL, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 1 CP, 3 faze, Cadru 145TC | AJ6PHL

BALDOR MOTOR CECP83582T-4 Motor IEEE 841XL, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 1 CP, trifazic, cadru 3TC

În stoc
Articol: AJ6PHL Model: CECP83582T-4

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,392.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu serviciu sever
Ambiant (C)40 ° C
amperiA 1.7
Tip de bazăRigid
Evaluarea taxeiCONT
Inrameaza-le145TC
Materiale cadruFier de călcat
Frecvență60.00 Hz
Amplificatori de încărcare completăA 1.7
Tip de grăsimePOLYREX EM (-20F + 300F)
Clasa de izolareF
Max. Viteză1,800 rpm
Tipul motorului0526M
Număr de poli6
producție1.000 CP
Lungime totală13.38 "
Fază3
Factor de putere66
Factor de serviciu1.15
Viteză1,160 rpm
Tip vitezăViteză unică
Tipul de pornireDirect on-line
Viteză sincronă1,200 rpm
Voltaj460 V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 25.2
Înălțimea navei (cm)33.33
Lungimea navei (cm)49.21
Lățimea navei (cm)34.93
Codul HS85015100
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Gama de viteză constantă a cuplului: 2
    • Capac pentru picurare: fără capac pentru picurare
    • Eficiență @ 100% încărcare: 82.50%
    • Rulment izolat electric: nu este izolat electric
    • Codul invertorului: invertorul este gata
    • Cod KVA: K
    • Cleme de ridicare: Cleme de ridicare standard
    • Indicator rulment blocat: rulment blocat
    • Ieșire plumb motor: KO Box
    • Cantitatea cablului motorului / Dimensiunea firului: 3 @ 18 AWG
    • Familia de produse: Chem Process S / P 32-8 IEEE 841
    • Tip lagăr capăt scripete: Bilă
    • Cod față scripete: C-Face
    • Indicator arbore fulie: Standard
    • Diametrul arborelui: 0.875 in
    • Amplasarea extensiei arborelui: capătul fuliei
    • Indicator de împământare a arborelui: fără împământare a arborelui
    • Rotirea arborelui: reversibil
    • Indicator arborele arborelui: Arborele arborelui

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăamperiCuplu de rupereHPIP Rating-ulMax. VitezăTipul motoruluiTip montarePreț
MOTOR BALDOR CECP2276T XEX Motor pentru sarcini severe, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, TEFC, Cadru 254TC | AJ6PFG CECP2276T21.4/10.7--7-1 / 2 CP---Suport pentru picior / C-Face€5,747.88
MOTOR BALDOR CECP2332T XEX Motor pentru sarcini severe, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 CP, TEFC, Cadru 256TC | AJ6PFH CECP2332T28.4/14.2--10 CP---Suport pentru picior / C-Face€7,353.40
MOTOR BALDOR CECP2333T XEX Motor pentru sarcini severe, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEFC, Cadru 254TC | AJ6PFJ CECP2333T-36.2/18.1153 LB-FT15----€6,283.45
MOTOR BALDOR CECP2333T-4 Motor XEX pentru sarcini severe, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEFC, Cadru 254TC | AJ6PFK CECP2333T-4-18.1153 LB-FT15-----
RFQ
MOTOR BALDOR CECP2334T XEX Motor pentru sarcini severe, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, TEFC, Cadru 256TC | AJ6PFL CECP2334T-48/24213 LB-FT20----€6,660.02
MOTOR BALDOR CECP2334T-4 Motor XEX pentru sarcini severe, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, TEFC, Cadru 256TC | AJ6PFM CECP2334T-4-24213 LB-FT20----€6,660.02
MOTOR BALDOR CECP3581T XEX Motor pentru sarcini severe, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, TEFC, Cadru 143TC | AJ6PFN CECP3581T-3.3-3 / 1.515.8 LB-FT1----€2,064.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR CECP83582T-4 Motor IEEE 841XL, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 1 CP, trifazic, cadru 3TC
€2,392.16 /unitate