BALDOR MOTOR CEM3218T Three Phase Open Motor, 230/460V, 1800 RPM, 5 hp, 60 Hz, ODP, 184TC Frame | AJ6PMM

BALDOR MOTOR Motor deschis trifazat CEM3218T, 230/460V, 1800 rpm, 5 CP, 60 Hz, ODP, cadru 184TC

În stoc
Articol: AJ6PMM Model: CEM3218T

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,950.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
amperi14-13.2 / 6.6
bazăRG
Cuplu de rupere44.8 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireOPSB
Inrameaza-le184TC
Cuplu de încărcare completă15 LB-FT
HP5
Hz60
IzolațieF
Conduce9 # 16
MontareF1
Curent fără sarcină2.96 Amps
Număr de poli04
producție5
Fază3
Factor de putere80
RevizuireC
RPM1750
Temp. Creştere56 ° C
Tip3640M
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 39.15
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 30.1 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1259L
    • Cuplu de tragere: 25.5 LB-FT
    • Curent de pornire: 44.8 Amperi

Variante de produs

ProdusModelClasa de izolareamperiCuplu de rupereTipul motoruluiCurent fără sarcinăNumăr de poliproducțieLungime totalăPreț
MOTOR BALDOR CEM2513T Motor deschis trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, ODP, Cadru 254TC | AJ6PLN CEM2513T-37.4-35.4 / 17.7171 LB-FT-7.27 Amps0415-€9,448.32
MOTOR BALDOR CEM2514T Motor deschis trifazat, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 20 CP, ODP, Cadru 254TC | AJ6PLP CEM2514T-47/23.5111 LB-FT-8.61 Amps0220-€9,569.79
MOTOR BALDOR CEM2515T Motor deschis trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, ODP, Cadru 256TC | AJ6PLQ CEM2515T-47/23.5203 LB-FT-9.55 Amps0420-€10,256.11
MOTOR BALDOR CEM2516T Motor deschis trifazat, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 25 CP, ODP, Cadru 256TC | AJ6PLR CEM2516T-56/28148 LB-FT-8.48 Amps0225-€11,262.12
MOTOR BALDOR CEM2531T Motor deschis trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 CP, ODP, Cadru 284TC | AJ6PLT CEM2531T-60/30216 LB-FT-12.7 Amps0425-€13,156.91
MOTOR BALDOR CEM2535T Motor deschis trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 CP, ODP, Cadru 286TC | AJ6PLU CEM2535T-70/35272 LB-FT-13.32 Amps0430-€14,197.00
MOTOR BALDOR CEM2539T Motor deschis trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 CP, ODP, Cadru 324TC | AJ6PLV CEM2539T-94/47318 LB-FT-14.6 Amps0440-€18,689.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor deschis trifazat CEM3218T, 230/460V, 1800 rpm, 5 CP, 60 Hz, ODP, cadru 184TC
€1,950.60 /unitate