MOTOR BALDOR CFM3166A Motor ventilator condensator, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 1.5 CP, ODP, Cadru 56YZ | AJ6QCD

BALDOR MOTOR CFM3166A Motor ventilator condensator, 208-230/460V, 1200 rpm, 60 Hz, 1.5 CP, ODP, cadru 56YZ

În stoc
Element: AJ6QCD Model: CFM3166A

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,607.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor ventilator condensator
amperi5.5-5 / 2.5
bazăN
Cuplu de rupere23 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireOperatii Deschise
Inrameaza-le56YZ
Cuplu de încărcare completă6.8 LB-FT
HP1.5
Hz60
IzolațieB
Conduce12 # 18
MontareF1
Curent fără sarcină1.5 Amps
Număr de poli06
producție1.5
Fază3
Factor de putere72
RevizuireAE
RPM1140
Tip3535M
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.6
Înălțimea navei (cm)32.55
Lungimea navei (cm)58.1
Lățimea navei (cm)31.12
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 20 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1257L
    • Cuplu de tragere: 16 LB-FT
    • Curent de pornire: 15 Amperi

Variante de produs

ProdusModelIzolațieamperibazăCurent fără sarcinăproducțieFactor de putereRevizuireTemp. CreşterePreț
MOTOR BALDOR CFM3036A Motor ventilator condensator, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, ODP, Cadru 48YZ | AJ6QBY CFM3036AB2.5-2.4 / 1.2N-.555N-€1,064.57
MOTOR BALDOR CFM3046A Motor ventilator condensator, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.75 CP, ODP, Cadru 48YZ | AJ6QBZ CFM3046AB3.3-3 / 1.5RG-. 7559J-€1,154.81
MOTOR BALDOR CFM3136A Motor ventilator condensator, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, ODP, Cadru 56YZ | AJ6QCA CFM3136AB2.5-2.4 / 1.2N1.11 Amps.555M-€1,102.26
MOTOR BALDOR CFM3146A Motor ventilator condensator, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.75 CP, ODP, Cadru 56YZ | AJ6QCB CFM3146AB3-2.8 / 1.4N-. 7568AA-€1,190.23
MOTOR BALDOR CFM3156A Motor ventilator condensator, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 1 CP, ODP, Cadru 56YZ | AJ6QCC CFM3156AF3.6-3.4 / 1.7N1.4 Amps169AD54 grade C€1,358.13
MOTOR BALDOR M3539-TP Motor ventilator condensator, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, TEAO, Cadru 184T | AJ6XJA M3539-TPB2.6/1.3N1.05 Amps.5T55AJ52 grade C€1,175.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR CFM3166A Motor ventilator condensator, 208-230/460V, 1200 rpm, 60 Hz, 1.5 CP, ODP, cadru 56YZ
€1,607.58 /unitate