MOTOR BALDOR CHC264A Motor ventilator cu acționare directă, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, 1 fază, TEAO, Cadru 48Z | AJ6QCH

BALDOR MOTOR CHC264A Motor ventilator cu acționare directă, 115/230V, 1200 rpm, 60 Hz, 0.33 CP, 1 fază, TEAO, cadru 48Z

În stoc
Articol: AJ6QCH Model: CHC264A

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€934.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu suflare directă
amperi4/2
bazăRS
Cuplu de rupere2.2 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireTEAO
Inrameaza-le48Z
Eficiență de încărcare completă68
Cuplu de încărcare completă1.6 LB-FT
HP. 33
Hz60
IzolațieB
Conduce7 # 18
MontareF1
Curent fără sarcină1.04 Amps
Număr de poli06
producție. 33
Fază1
RevizuireQ
RPM1100
Tip1716C
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.45
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cuplu rotor blocat: 0.3 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1203A01
    • Cuplu de tragere: 0.2 LB-FT
    • Curent de pornire: 5.6 Amperi

Variante de produs

ProdusModelNumăr de poliamperiCuplu de rupereproducțieFazăFactor de putereRevizuireRPMPreț
MOTOR BALDOR CHC144A Motor ventilator cu acționare directă, 115/230V, 1725 RPM, 60 Hz, 0.25 CP, 1 fază, TEAO, Cadru 48Z | AJ6QCE CHC144A043/1.51.4 LB-FT. 251--1725€1,217.02
MOTOR BALDOR CHC164A Motor ventilator cu acționare directă, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.25 CP, 1 fază, TEAO, Cadru 48Z | AJ6QCF CHC164A063.2/1.61.8 LB-FT. 251-W1100€1,415.20
MOTOR BALDOR CHC244A Motor ventilator cu acționare directă, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, 1 fază, TEAO, Cadru 48Z | AJ6QCG CHC244A044.2/2.12.3 LB-FT. 331-Z1700€1,357.68
MOTOR BALDOR CHC3526A Motor ventilator cu acționare directă, 115/230V, 900 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, 1 fază, TEAO, Cadru 56Z | AJ6QCP CHC3526A----1 tel---€2,706.83
MOTOR BALDOR CHC365A Motor ventilator cu acționare directă, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, 1 fază, TEAO, Cadru 56YZ | AJ6QCQ CHC365A066.4/3.24.3 LB-FT.51-T1100€1,769.02
MOTOR BALDOR CHC445A Motor ventilator cu acționare directă, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 CP, 1 fază, TEAO, Cadru 56YZ | AJ6QCR CHC445A047.2/3.65.8 LB-FT. 751-AB1700€1,751.97
MOTOR BALDOR CHC545A Motor ventilator cu acționare directă, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, 1 fază, TEAO, 56 cadru | AJ6QCT CHC545A049.8/4.97 LB-FT11--1700€1,873.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR CHC264A Motor ventilator cu acționare directă, 115/230V, 1200 rpm, 60 Hz, 0.33 CP, 1 fază, TEAO, cadru 48Z
€934.93 /unitate