MOTOR BALDOR CHC3526A Motor ventilator cu acționare directă, 115/230V, 900 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, 1 fază, TEAO, Cadru 56Z | AJ6QCP

BALDOR MOTOR CHC3526A Motor ventilator cu acționare directă, 115/230V, 900 rpm, 60 Hz, 0.5 CP, 1 fază, TEAO, cadru 56Z

În stoc
Articol: AJ6QCP Model: CHC3526A

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,475.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu suflare directă
Tip rulmentMinge
Eficiență50%
Tip de carcasăTEAO
Materiale cadruOţel
Marimea ramei56Z
Amplificatori de încărcare completă9.2/4.6
HP1/2 CP
Clasa de izolareB
Tip montareC-Face, montat pe picior
Lungime totală14.42 "
Fază1 tel
Evaluare60 Hz
Factor de serviciu1
Diagrama arborelui.5/8 ""
Voltaj115 / 230 V
GaranțieAnul 2
Greutate49 lb

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.5
Înălțimea navei (cm)33.33
Lungimea navei (cm)49.21
Lățimea navei (cm)34.93
Codul HS85015100
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • rpm sincron: 900 rpm
    • volți @ frecvență: 115 V @ 60 Hz; 230 V @ 60 Hz

Variante de produs

ProdusModelNumăr de poliamperiCuplu de rupereproducțieFazăFactor de putereRevizuireRPMPreț
MOTOR BALDOR CHC144A Motor ventilator cu acționare directă, 115/230V, 1725 RPM, 60 Hz, 0.25 CP, 1 fază, TEAO, Cadru 48Z | AJ6QCE CHC144A043/1.51.4 LB-FT. 251--1725€663.27
MOTOR BALDOR CHC164A Motor ventilator cu acționare directă, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.25 CP, 1 fază, TEAO, Cadru 48Z | AJ6QCF CHC164A063.2/1.61.8 LB-FT. 251-W1100€771.30
MOTOR BALDOR CHC244A Motor ventilator cu acționare directă, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, 1 fază, TEAO, Cadru 48Z | AJ6QCG CHC244A044.2/2.12.3 LB-FT. 331-Z1700€739.94
MOTOR BALDOR CHC264A Motor ventilator cu acționare directă, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, 1 fază, TEAO, Cadru 48Z | AJ6QCH CHC264A064/22.2 LB-FT. 331-Q1100€893.27
MOTOR BALDOR CHC365A Motor ventilator cu acționare directă, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, 1 fază, TEAO, Cadru 56YZ | AJ6QCQ CHC365A066.4/3.24.3 LB-FT.51-T1100€964.13
MOTOR BALDOR CHC445A Motor ventilator cu acționare directă, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 CP, 1 fază, TEAO, Cadru 56YZ | AJ6QCR CHC445A047.2/3.65.8 LB-FT. 751-AB1700€954.84
MOTOR BALDOR CHC545A Motor ventilator cu acționare directă, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, 1 fază, TEAO, 56 cadru | AJ6QCT CHC545A049.8/4.97 LB-FT11--1700€1,021.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR CHC3526A Motor ventilator cu acționare directă, 115/230V, 900 rpm, 60 Hz, 0.5 CP, 1 fază, TEAO, cadru 56Z
€1,475.23 /unitate