MOTOR BALDOR CHM164A Motor ventilator cu acționare directă, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.75 CP, 3 faze, XPFC, cadru 48YZ | AJ6QCV

BALDOR MOTOR CHM164A Motor ventilator cu acționare directă, 230/460V, 1200 rpm, 60 Hz, 0.75 CP, trifazat, XPFC, cadru 3YZ

În stoc
Articol: AJ6QCV Model: CHM164A

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€816.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu suflare directă
amperi1.3 / .65
bazăRS
Cuplu de rupere4.67 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireTEAO
Inrameaza-le48Z
Eficiență de încărcare completă66
Cuplu de încărcare completă1.18 LB-FT
HP. 25
Hz60
IzolațieB
Conduce12 # 18
MontareF1
Curent fără sarcină0.61 Amps
Număr de poli06
producție. 25
Fază3
Factor de putere53
RevizuireV
RPM1140
Temp. Creştere63 ° C
Tip1711M
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.25
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cuplu rotor blocat: 3.32 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1203A27
    • Cuplu de tragere: 2.89 LB-FT
    • SF AMP: 1.4/.7
    • Curent de pornire: 2.81 Amperi

Variante de produs

ProdusModelNumăr de poliamperiCuplu de rupereproducțieFazăFactor de putereRevizuireRPMPreț
MOTOR BALDOR CHC144A Motor ventilator cu acționare directă, 115/230V, 1725 RPM, 60 Hz, 0.25 CP, 1 fază, TEAO, Cadru 48Z | AJ6QCE CHC144A043/1.51.4 LB-FT. 251--1725€1,217.02
MOTOR BALDOR CHC164A Motor ventilator cu acționare directă, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.25 CP, 1 fază, TEAO, Cadru 48Z | AJ6QCF CHC164A063.2/1.61.8 LB-FT. 251-W1100€1,415.20
MOTOR BALDOR CHC244A Motor ventilator cu acționare directă, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, 1 fază, TEAO, Cadru 48Z | AJ6QCG CHC244A044.2/2.12.3 LB-FT. 331-Z1700€1,357.68
MOTOR BALDOR CHC264A Motor ventilator cu acționare directă, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, 1 fază, TEAO, Cadru 48Z | AJ6QCH CHC264A064/22.2 LB-FT. 331-Q1100€934.93
MOTOR BALDOR CHC3526A Motor ventilator cu acționare directă, 115/230V, 900 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, 1 fază, TEAO, Cadru 56Z | AJ6QCP CHC3526A----1 tel---€2,706.83
MOTOR BALDOR CHC365A Motor ventilator cu acționare directă, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, 1 fază, TEAO, Cadru 56YZ | AJ6QCQ CHC365A066.4/3.24.3 LB-FT.51-T1100€1,769.02
MOTOR BALDOR CHC445A Motor ventilator cu acționare directă, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 CP, 1 fază, TEAO, Cadru 56YZ | AJ6QCR CHC445A047.2/3.65.8 LB-FT. 751-AB1700€1,751.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR CHM164A Motor ventilator cu acționare directă, 230/460V, 1200 rpm, 60 Hz, 0.75 CP, trifazat, XPFC, cadru 3YZ
€816.81 /unitate