BALDOR MOTOR CHM465A Direct Drive Fan Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, TEAO, 56YZ Frame | AJ6QDB

BALDOR MOTOR Motor ventilator cu acționare directă CHM465A, 230/460V, 1200 rpm, 60 Hz, 0.75 CP, TEAO, cadru 56YZ

În stoc
Articol: AJ6QDB Model: CHM465A

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,024.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu suflare directă
amperi3.6/1.8
bazăRS
Cuplu de rupere12.9 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireTEAO
Inrameaza-le56Z
Eficiență de încărcare completă72
Cuplu de încărcare completă3.4 LB-FT
HP. 75
Hz60
IzolațieB
Conduce12 # 18
MontareF1
Curent fără sarcină1.5 Amps
Număr de poli06
producție. 75
Fază3
RevizuireW
RPM1140
Tip1728M
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.3
Înălțimea navei (cm)33.33
Lungimea navei (cm)49.21
Lățimea navei (cm)34.93
Codul HS85015100
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cuplu rotor blocat: 11.5 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1203A27
    • Cuplu de tragere: 11 LB-FT
    • Curent de pornire: 8.6 Amperi

Variante de produs

ProdusModelNumăr de poliamperiCuplu de rupereproducțieFazăFactor de putereRevizuireRPMPreț
MOTOR BALDOR CHC144A Motor ventilator cu acționare directă, 115/230V, 1725 RPM, 60 Hz, 0.25 CP, 1 fază, TEAO, Cadru 48Z | AJ6QCE CHC144A043/1.51.4 LB-FT. 251--1725€663.27
MOTOR BALDOR CHC164A Motor ventilator cu acționare directă, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.25 CP, 1 fază, TEAO, Cadru 48Z | AJ6QCF CHC164A063.2/1.61.8 LB-FT. 251-W1100€771.30
MOTOR BALDOR CHC244A Motor ventilator cu acționare directă, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, 1 fază, TEAO, Cadru 48Z | AJ6QCG CHC244A044.2/2.12.3 LB-FT. 331-Z1700€739.94
MOTOR BALDOR CHC264A Motor ventilator cu acționare directă, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, 1 fază, TEAO, Cadru 48Z | AJ6QCH CHC264A064/22.2 LB-FT. 331-Q1100€893.27
MOTOR BALDOR CHC3526A Motor ventilator cu acționare directă, 115/230V, 900 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, 1 fază, TEAO, Cadru 56Z | AJ6QCP CHC3526A----1 tel---€1,475.23
MOTOR BALDOR CHC365A Motor ventilator cu acționare directă, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, 1 fază, TEAO, Cadru 56YZ | AJ6QCQ CHC365A066.4/3.24.3 LB-FT.51-T1100€964.13
MOTOR BALDOR CHC445A Motor ventilator cu acționare directă, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 CP, 1 fază, TEAO, Cadru 56YZ | AJ6QCR CHC445A047.2/3.65.8 LB-FT. 751-AB1700€954.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor ventilator cu acționare directă CHM465A, 230/460V, 1200 rpm, 60 Hz, 0.75 CP, TEAO, cadru 56YZ
€1,024.59 /unitate