MOTOR BALDOR CJM3155 Motor pompă cu jet, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 CP, trifazic, ODP, cadru 3J | AJ56QEJ

BALDOR MOTOR Motor pompă cu jet CJM3155, 230/460V, 3600 rpm, 60 Hz, 2 CP, trifazat, ODP, cadru 3J

În stoc
Articol: AJ6QEJ Model: CJM3155

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,221.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul pompei cu jet
amperi5.4/2.7
bazăRG
ClasăB
ÎmprejmuireOperatii Deschise
Inrameaza-le56J
HP2
Hz60
IzolațieB
Conduce9 # 18
MontareF1
Număr de poli02
producție2
Fază3
Factor de putere86
RevizuireL
RPM3450
Tip3430M
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.3
Înălțimea navei (cm)28.26
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1256L

Variante de produs

ProdusModelFazăamperiCuplu de rupereFactor de putereRevizuireRPMTemp. CreştereTipPreț
MOTOR BALDOR CJL1205A Motor pompă cu jet, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, 1 fază, ODP, cadru 56J | AJ6QDK CJL1205A16.2/3.11.7 LB-FT61S345043 grade C3416L€635.40
MOTOR BALDOR CJM3104 Motor pompa cu jet, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, 3 faze, ODP, Cadru 56J | AJ6QEB CJM310431.6 / .84.7 LB-FT57P172542 grade C3413M€720.76
MOTOR BALDOR CJM3107 Motor pompă cu jet, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, 3 faze, ODP, cadru 56J | AJ6QEC CJM310732.4/1.25.3 LB-FT65S345044 grade C3413M€660.21
MOTOR BALDOR CJM3108 Motor pompă cu jet, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, 3 faze, ODP, cadru 56J | AJ6QED CJM310832/17 LB-FT63P172557 grade C3416M€805.28
MOTOR BALDOR CJM3111 Motor pompă cu jet, 208-230/460V, 3600 rpm, 60 Hz, 0.75 CP, trifazat, ODP, cadru 3J | AJ56QEE CJM311133.2-3 / 1.5-66P3450-3416M€753.88
MOTOR BALDOR CJM3112 Motor pompă cu jet, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 CP, 3 faze, ODP, Cadru 56J | AJ6QEF CJM311233.2-3 / 1.5-60N1725-3420M€863.54
MOTOR BALDOR CJM3115 Motor pompă cu jet, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hp, trifazic, ODP, cadru 3J | AJ56QEG CJM311533.2/1.6-82R3450-3420M€842.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor pompă cu jet CJM3155, 230/460V, 3600 rpm, 60 Hz, 2 CP, trifazat, ODP, cadru 3J
€1,221.06 /unitate