MOTOR BALDOR EBM3615T Motor frână, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 CP, TEFC trifazat, Cadru 3T | AJ184QYK

BALDOR MOTOR Motor frână EBM3615T, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 5 CP, TEFC trifazat, cadru 3T

În stoc
Articol: AJ6QYK Model: EBM3615T

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€10,192.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de frână
amperi13.9-13.4 / 6.7
bazăRG
Cuplu de rupere52.2 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le184T
Cuplu de încărcare completă14.9 LB-FT
HP5
Hz60
IzolațieF
Conduce9 # 16
MontareF1
Curent fără sarcină3.24 Amps
Număr de poli04
producție5
Fază3
Factor de putere78
RevizuireC
RPM1750
Temp. Creştere87 grade C
Tip3642M
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 47.7
Înălțimea navei (cm)41.28
Lungimea navei (cm)67.63
Lățimea navei (cm)42.23
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • SUPLIMENTAT BALDOR - BM3615T
    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 34.9 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1259L
    • Cuplu de tragere: 31.5 LB-FT
    • Curent de pornire: 49.1 Amperi

Variante de produs

ProdusModelFactor de putereamperiCuplu de rupereRevizuireRPMTemp. CreştereTipVoltajPreț
MOTOR BALDOR EBM2333T Motor frână, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEFC trifazat, Cadru 3T | AJ254QWV EBM2333T8336.2/18.1153 LB-FTA176567 ° C0944M230/460€23,901.06
MOTOR BALDOR EBM2334T Motor frână, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, TEFC trifazat, Cadru 3T | AJ256QWW EBM2334T8448/24213 LB-FTP176574 ° C0952M230/460€31,011.28
MOTOR BALDOR EBM3546 Motor frână, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, TEFC trifazat, 3 Cadru | AJ56QXK EBM3546713.1-3 / 1.512.5 LB-FTD176043 grade C3519M208-230 / 460€5,528.76
MOTOR BALDOR EBM3546T Motor frână, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, TEFC trifazat, Cadru 3T | AJ143QXM EBM3546T713.1-3 / 1.512.5 LB-FTD176043 grade C3519M208-230 / 460€5,639.59
MOTOR BALDOR EBM3554T Motor frână, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 CP, TEFC trifazat, Cadru 3T | AJ145QXP EBM3554T734.5-4.4 / 2.219.2 LB-FTE176053 grade C3526M208-230 / 460€6,349.32
MOTOR BALDOR EBM3558T Motor frână, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 CP, TEFC trifazat, Cadru 3T | AJ145QXW EBM3558T736-5.8 / 2.923.9 LB-FTE175574 ° C3530M208-230 / 460€6,664.74
MOTOR BALDOR EBM3611T Motor frână, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 CP, TEFC trifazat, Cadru 3T | AJ182QYE EBM3611T759-8.4 / 4.233.6 LB-FTC176048 grade C3631M208-230 / 460€8,406.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor frână EBM3615T, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 5 CP, TEFC trifazat, cadru 3T
€10,192.16 /unitate