MOTOR BALDOR EHM3218TA Motor trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 CP, ODP, Cadru 184T | AJ6RWA

BALDOR MOTOR EHM3218TA Motor trifazat, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 5 CP, ODP, cadru 184T

Articol: AJ6RWA Model: EHM3218TA

Descarcă-l Mai 9, joi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor HVAC
Eficiență89.50%
Tip de carcasăODP
Materiale cadruOţel
Marimea ramei184T
Amplificatori de încărcare completă14-13.2 / 6.6
HP5 CP
Clasa de izolareF
Tip montareMount Mount
Lungime totală16.5 "
Fază3 tel
Evaluare60 Hz
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.1.125 "
Voltaj208-230 / 460 V
Greutate84 lb

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 37.8
Înălțimea navei (cm)38.42
Lungimea navei (cm)54.93
Lățimea navei (cm)40.96
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • rpm sincron: 1800 rpm
    • volți @ frecvență: 208 V @ 60 Hz; 230 V @ 60 Hz; 460 V @ 60 Hz

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR EHM3218TA Motor trifazat, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 5 CP, ODP, cadru 184T