MOTOR BALDOR EM2334T-BG Motor trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, TEFC, Cadru 256T | AJ6TJH

BALDOR MOTOR EM2334T-BG Motor trifazat, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 20 CP, TEFC, cadru 256T

În stoc
Element: AJ6TJH Model: EM2334T-BG

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,753.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor HVAC
Ambiant (C)40 ° C
amperi52.0 A @ 208 V 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V
Tip de bazăRigid
Evaluarea taxeiCONT
Inrameaza-le256T
Materiale cadruFier de călcat
Frecvență60.00 Hz
Amplificatori de încărcare completăA 24.0
Tip de grăsimePOLYREX EM (-20F + 300F)
Clasa de izolareF
Tipul motorului0960M
Număr de poli4
producție20.000 CP
Lungime totală23.3 "
Fază3
Factor de putere83
Factor de serviciu1.15
Viteză1,770 rpm
Tip vitezăViteză unică
Tipul de pornireDirect on-line
Viteză sincronă1,800 rpm
Voltaj230V 460V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 130.5
Înălțimea navei (cm)44.29
Lungimea navei (cm)68.58
Lățimea navei (cm)52.07
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Capac pentru picurare: fără capac pentru picurare
    • Eficiență @ 100% încărcare: 93.00%
    • Rulment izolat electric: nu este izolat electric
    • Codul invertorului: invertorul este gata
    • Cod KVA: J
    • Cleme de ridicare: Cleme de ridicare standard
    • Indicator rulment blocat: rulment blocat
    • Ieșire plumb motor: KO Box
    • Cantitatea cablului motorului / Dimensiunea firului: 9 @ 10 AWG
    • Familie de produse: uz general
    • Tip lagăr capăt scripete: Bilă
    • Cod față scripete: Standard
    • Indicator arbore fulie: Standard
    • Diametrul arborelui: 1.625 in
    • Amplasarea extensiei arborelui: capătul fuliei
    • Indicator de împământare a arborelui: împământare a arborelui
    • Rotirea arborelui: reversibil
    • Indicator arborele arborelui: Arborele arborelui

Variante de produs

ProdusModelHPamperiCuplu de rupereClasa de izolareTipul motoruluiCurent fără sarcinăNumăr de poliproducțiePreț
MOTOR BALDOR EM2276T-BG Motor trifazat, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, TEFC, Cadru 254T | AJ6THJ EM2276T-BG-23.0 A @ 208 V 22.0 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V113 LB-FTH0954M-67.500 CP€5,288.56
MOTOR BALDOR EM2276T-G Motor trifazat, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, TEFC, Cadru 254T | AJ6THK EM2276T-G7-1 / 2 CP--H----€5,345.68
MOTOR BALDOR EM2332T-G Motor trifazat, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 CP, TEFC, Cadru 256T | AJ6THN EM2332T-G10 CP--H----€6,023.02
MOTOR BALDOR EM2333T-5BG Motor trifazat, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEFC, Cadru 254T | AJ6THU EM2333T-5BG-A 14.6-H0944M-415.000 CP€4,140.50
MOTOR BALDOR EM2333T-8G Motor trifazat, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEFC, Cadru 254T | AJ6THW EM2333T-8G-42.4 A @ 200 V 42.4 A @ 208 V-H0936M-415.000 CP€4,888.80
MOTOR BALDOR EM2333T-BG Motor trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEFC, Cadru 254T | AJ6THX EM2333T-BG-38.0 A @ 208 V 36.2 A @ 230 V 18.1 A @ 460 V152 LB-FTH0944M-415.000 CP€4,831.68
MOTOR BALDOR EM2333T-G Motor trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEFC, Cadru 254T | AJ6THY EM2333T-G1536.2/18.1152 LB-FT--7.12 Amps0415€4,888.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR EM2334T-BG Motor trifazat, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 20 CP, TEFC, cadru 256T
€5,753.47 /unitate