MOTOR BALDOR EM3558T-5G Motor trifazat, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 CP, TEFC, Cadru 145T | AJ6UAK

BALDOR MOTOR Motor trifazat EM3558T-5G, 575 V, 1800 rpm, 60 Hz, 2 CP, TEFC, cadru 145T

În stoc
Articol: AJ6UAK Model: EM3558T-5G

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,252.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor HVAC
Eficiență86.50%
Tip de carcasăTEFC
Materiale cadruOţel
Marimea ramei145T
Amplificatori de încărcare completă2.3
HP2 CP
Clasa de izolareH
Tip montareMount Mount
Lungime totală13.31 "
Fază3 tel
Evaluare60 Hz
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.0.875 "
Voltaj575 V
Greutate46 lb

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.7
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • rpm sincron: 1800 rpm
    • volți @ frecvență: 575 V @ 60 Hz

Variante de produs

ProdusModelMateriale cadruMarimea rameiAmplificatori de încărcare completăHPLungime totalăDiagrama arborelui.GreutatePreț
MOTOR BALDOR EM2334T-5G Motor trifazat, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, TEFC, Cadru 256T | AJ6TJF EM2334T-5GFontă256T19.220 CP23.3 "1.625 "293 lb€10,842.24
MOTOR BALDOR EM3546T-5G Motor trifazat, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, TEFC, Cadru 143T | AJ6TYX EM3546T-5GOţel143T1.21 CP12.31 "0.875 "35 lb€3,060.66
MOTOR BALDOR EM3554T-5G Motor trifazat, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 CP, TEFC, Cadru 145T | AJ6TZM EM3554T-5GOţel145T1.81-1 / 2 CP13.31 "0.875 "42 lb€3,158.67
MOTOR BALDOR EM3611T-5G Motor trifazat, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 CP, TEFC, Cadru 182T | AJ6UBW EM3611T-5GOţel182T3.33 CP16.54 "1.125 "76 lb€3,640.37
MOTOR BALDOR EM3615T-5G Motor trifazat, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 CP, TEFC, Cadru 184T | AJ6UCM EM3615T-5GOţel184T5.35 CP18.04 "1.125 "84 lb€3,529.68
MOTOR BALDOR EM3710T-5G Motor trifazat, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, TEFC, Cadru 213T | AJ6UEK EM3710T-5GOţel213T7.67-1 / 2 CP19.01 "1.375 "126 lb€5,428.59
MOTOR BALDOR EM3714T-5G Motor trifazat, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 CP, TEFC, Cadru 215T | AJ6UFC EM3714T-5GOţel215T9.610 CP20.51 "1.375 "165 lb€6,029.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor trifazat EM3558T-5G, 575 V, 1800 rpm, 60 Hz, 2 CP, TEFC, cadru 145T
€3,252.46 /unitate