MOTOR BALDOR EM3615T Motor trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 CP, TEFC, Cadru 184T | AJ6UCJ

BALDOR MOTOR Motor trifazat EM3615T, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 5 CP, TEFC, cadru 184T

În stoc
Element: AJ6UCJ Model: EM3615T

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,890.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
amperi13.9-13.4 / 6.7
bazăRG
Cuplu de rupere52.2 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le184T
Cuplu de încărcare completă14.9 LB-FT
HP5
Hz60
IzolațieF
Conduce9 # 16
MontareF1
Curent fără sarcină3.24 Amps
Număr de poli04
producție5
Fază3
Factor de putere78
RevizuireG
RPM1750
Temp. Creştere87 grade C
Tip3642M
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 41.4
Înălțimea navei (cm)41.28
Lungimea navei (cm)44.45
Lățimea navei (cm)30.23
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Motor Baldor EM3615T de uz general, cu trei înfășurări pentru a crea un câmp magnetic rotativ natural în cadrul motorului pentru a funcționa cu un cuplu ridicat
    • Cadru clasificat NEMA Premium(R), potrivit pentru aplicații nepericuloase în pompe, echipamente de ventilație și mașini-unelte
    • Standardele aprobate de CSA, CSA EEV și UR
    • Cuplu rotor blocat: 34.9 ft-lb
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1259L
    • Cuplu de tragere: 31.5 ft-lb
    • Curent de pornire: 49.1A

Variante de produs

ProdusModelInrameaza-leamperibazăMateriale cadruMarimea rameiAmplificatori de încărcare completăEficiență de încărcare completăHPPreț
MOTOR BALDOR EM2276T Motor trifazat, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, TEFC, Cadru 254T | AJ6THH EM2276T254T21.4/10.7RG----7.5€5,522.04
MOTOR BALDOR EM2280T Motor trifazat, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 CP, TEFC, Cadru 254T | AJ6THL EM2280T254T16.2 A @ 208 V 15.8 A @ 230 V 7.9 A @ 460 V-Fier de călcat-A 7.9--€6,832.88
MOTOR BALDOR EM2332T Motor trifazat, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 CP, TEFC, Cadru 256T | AJ6THM EM2332T256T28.8/14.4RG----10€6,468.54
MOTOR BALDOR EM2333T Motor trifazat, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEFC, Cadru 254T | AJ6THQ EM2333T254T36.2/18.1RG----15€3,850.49
MOTOR BALDOR EM2334T Motor trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, TEFC, Cadru 256T | AJ6TJA EM2334T256T48/24RG----20€4,668.35
MOTOR BALDOR EM2334T-12 Motor trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, TEFC, Cadru 256T | AJ6TJB EM2334T-12256T46/23RG----20€5,909.94
MOTOR BALDOR EM2394T Motor trifazat, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEFC, Cadru 254T | AJ6TJK EM2394T254T35/17.5RG----15€4,740.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor trifazat EM3615T, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 5 CP, TEFC, cadru 184T
€1,890.01 /unitate