MOTOR BALDOR IDCSWDM3615T Motor de spălare cu investitor, 1800 RPM, 5 CP, 3 faze, TEFC, cadru 184TC | AJ6WBY

BALDOR MOTOR Motor de spălare IDCSWDM3615T Invester Duty, 1800 RPM, 5 CP, 3 faze, TEFC, cadru 184TC

În stoc
Articol: AJ6WBY Model: IDCSWDM3615T

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,999.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de spălare
Eficiență90.2%
Tip de carcasăTEFC
Materiale cadruOţel inoxidabil
Marimea ramei184TC
Amplificatori de încărcare completă13/6.5
HP5 CP
Clasa de izolareH
IP Rating-ul55
Tip montareC-Face, montat pe picior
Lungime totală18.06 "
Fază3 tel
Evaluare60 Hz
Factor de serviciu1.00
Diagrama arborelui.1-1 / 8 ""
Voltaj230 / 460 V
Greutate99 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 44.55
Înălțimea navei (cm)38.42
Lungimea navei (cm)54.93
Lățimea navei (cm)40.96
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • rpm sincron: 1800 rpm
    • volți @ frecvență: 230 V @ 60 Hz; 460 V @ 60 Hz

Variante de produs

ProdusModelRPM maxCuplu de rupereClasăCurent fără sarcinăproducțieFazăRevizuireRPMPreț
MOTOR BALDOR IDCSWDM3538 Motor de spălare investitor, 1800 RPM, 0.5 CP, 3 faze, TENV, cadru 56C | AJ6WBN IDCSWDM353860007.12 LB-FTH0.538 Amps.5 TE3K1750€2,917.29
MOTOR BALDOR IDCSWDM3542 Motor de spălare cu investitor, 1800 RPM, 0.75 CP, 3 faze, TENV, cadru 56C | AJ6WBP IDCSWDM35426000-H-.75 TE3M1740€3,303.36
BALDOR MOTOR IDCSWDM3546 Motor de spălare cu investitor, 1800 RPM, 1 CP, 3 faze, TENV, cadru 56C | AJ6WBQ IDCSWDM3546600014.3 LB-FTH0.89 Amps1 TE3L1745€3,429.01
MOTOR BALDOR IDCSWDM3546T Motor de spălare investitor, 1800 RPM, 1 CP, 3 faze, TENV, cadru 143TC | AJ6WBR IDCSWDM3546T600014.3 LB-FTH0.89 Amps1 TE3H1745€3,429.01
BALDOR MOTOR IDCSWDM3554 Motor de spălare cu investitor, 1800 RPM, 1.5 CP, 3 faze, TEFC, cadru 56C | AJ6WBT IDCSWDM35544000-H-1.5 TE3J1760€3,667.74
MOTOR BALDOR IDCSWDM3554T Motor de spălare investitor, 1800 RPM, 1.5 CP, 3 faze, TEFC, cadru 145TC | AJ6WBU IDCSWDM3554T4000-H-1.5 TE3J1760€3,667.74
MOTOR BALDOR IDCSWDM3558 Motor de spălare cu investitor, 1800 RPM, 2 CP, 3 faze, TEFC, cadru 56C | AJ6WBV IDCSWDM3558450024.6 LB-FTH1.72 Amps2 TE3L1750€3,917.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor de spălare IDCSWDM3615T Invester Duty, 1800 RPM, 5 CP, 3 faze, TEFC, cadru 184TC
€4,999.59 /unitate