MOTOR BALDOR IDVSNM3534 AC Vs Motor principal, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6WKR

BALDOR MOTOR IDVSNM3534 AC Vs Motor principal, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, TEFC, Cadru 56C

În stoc
Articol: AJ6WKR Model: IDVSNM3534

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€986.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor Vector
bazăRG
ClasăF
ÎmprejmuireTENV
Inrameaza-le56C
Amplificatori de încărcare completă1.1 / .55
HP.33 TE
Hz60
IzolațieF
Conduce9 # 18
Curent de magnetizare.8 / .4
RPM max6000
MontareF1
Număr de poli04
producție.33 TE
Fază3
RevizuireA
RPM1750
Tip3513M
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.4
Înălțimea navei (cm)33.33
Lungimea navei (cm)49.21
Lățimea navei (cm)34.93
Codul HS85015100
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1162L
    • SL Hz: 1.7

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăbazăCuplu de rupereHPIzolațieCurent de magnetizareRPM maxMontarePreț
MOTOR BALDOR IDVSM2333T AC Vs Motor principal, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEFC, Cadru 254TC | AJ6WJU IDVSM2333T36/18RG-15TEF13.9/6.952700F1€7,539.93
MOTOR BALDOR IDVSM2334T AC Vs Motor principal, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, TEFC, Cadru 256TC | AJ6WJV IDVSM2334T48/24RG-20TEF17/8.52700F1€8,174.11
MOTOR BALDOR IDVSM3661T AC Vs Motor principal, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 CP, TEFC, Cadru 182TC | AJ6WJW IDVSM3661T8.2/4.1RG-3 TEF4.2/2.15400F1€3,332.01
MOTOR BALDOR IDVSM3665T AC Vs Motor principal, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6WJX IDVSM3665T12.8--5---Picior€3,863.53
MOTOR BALDOR IDVSM3770T AC Vs Motor principal, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, TEFC, Cadru 213TC | AJ6WJY IDVSM3770T19/9.5RG-7.5 TEF8.6/4.34000F1€4,970.74
MOTOR BALDOR IDVSM3774T AC Vs Motor principal, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 CP, TEFC, Cadru 215TC | AJ6WJZ IDVSM3774T25/12.5RG-10 TEF10.2/5.14500F1€6,480.80
MOTOR BALDOR IDVSM4103T AC Vs Motor principal, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 CP, TEFC, Cadru 284TC | AJ6WKA IDVSM4103T60/30RG-25TEF24/122700F1€10,379.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR IDVSNM3534 AC Vs Motor principal, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, TEFC, Cadru 56C
€986.34 /unitate