BALDOR MOTOR JSL425A Motor pompă cu flanșă pătrată, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 CP, 1 fază, ODP, Cadru 56Y | AJ6WUK

BALDOR MOTOR JSL425A Motor pompă cu flanșă pătrată, 115/230V, 3600 rpm, 60 Hz, 0.75 CP, 1 fază, ODP, cadru 56Y

În stoc
Articol: AJ6WUK Model: JSL425A

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€763.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul pompei cu jet
amperi10.2/5.1
bazăN
Cuplu de rupere4.18 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireOperatii Deschise
Inrameaza-le56Y
Eficiență de încărcare completă64
Cuplu de încărcare completă1.15 LB-FT
HP. 75
Hz60
IzolațieB
Conduce5 # 18,1 # 14 # 1TH
MontareF1
Curent fără sarcină3.51 Amps
Număr de poli02
producție. 75
Fază1
Factor de putere75
RevizuireM
RPM3450
Temp. Creştere54 grade C
Tip1720L
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.7
Înălțimea navei (cm)28.26
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS85013100
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cuplu rotor blocat: 1.85 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1203A02
    • Cuplu de tragere: 1.32 LB-FT
    • SF AMP: 13.2 / 6.6
    • Curent de pornire: 27.4 Amperi

Variante de produs

ProdusModelproducțieamperiCuplu de rupereFazăFactor de putereRevizuireTemp. CreştereTipPreț
BALDOR MOTOR JSL525A Motor pompă cu flanșă pătrată, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hp, 1 fază, ODP, cadru 56Y | AJ6WUL JSL525A112.6/6.34.53 LB-FT175P71 grade C1724L€814.28
BALDOR MOTOR JSL625A Motor pompă cu flanșă pătrată, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 CP, 1 fază, ODP, cadru 56YZ | AJ6WUM JSL625A-18/96.34 LB-FT175R56 ° C1924L€1,109.33
BALDOR MOTOR JSM3155 Motor pompă cu flanșă pătrată, 230/460V, 3600 rpm, 60 Hz, 2 CP, trifazat, ODP, cadru 3YZ | AJ56WUU JSM315525.4/2.7-386E-3430M€1,175.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR JSL425A Motor pompă cu flanșă pătrată, 115/230V, 3600 rpm, 60 Hz, 0.75 CP, 1 fază, ODP, cadru 56Y
€763.17 /unitate