BALDOR MOTOR JSM3155 Motor pompă cu flanșă pătrată, 230/460V, 3600 rpm, 60 Hz, 2 CP, trifazat, ODP, cadru 3YZ | AJ56WUU

BALDOR MOTOR Motor pompă cu flanșă pătrată JSM3155, 230/460V, 3600 rpm, 60 Hz, 2 CP, trifazat, ODP, cadru 3YZ

În stoc
Articol: AJ6WUU Model: JSM3155

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,175.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul pompei cu jet
amperi5.4/2.7
bazăN
ClasăB
ÎmprejmuireOperatii Deschise
Inrameaza-le56YZ
HP2
Hz60
IzolațieB
Conduce9 # 18
MontareF1
Număr de poli02
producție2
Fază3
Factor de putere86
RevizuireE
RPM3450
Tip3430M
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.75
Înălțimea navei (cm)28.26
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1256L

Variante de produs

ProdusModelproducțieamperiCuplu de rupereFazăFactor de putereRevizuireTemp. CreştereTipPreț
BALDOR MOTOR JSL425A Motor pompă cu flanșă pătrată, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 CP, 1 fază, ODP, Cadru 56Y | AJ6WUK JSL425A. 7510.2/5.14.18 LB-FT175M54 grade C1720L€763.17
BALDOR MOTOR JSL525A Motor pompă cu flanșă pătrată, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hp, 1 fază, ODP, cadru 56Y | AJ6WUL JSL525A112.6/6.34.53 LB-FT175P71 grade C1724L€814.28
BALDOR MOTOR JSL625A Motor pompă cu flanșă pătrată, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 CP, 1 fază, ODP, cadru 56YZ | AJ6WUM JSL625A-18/96.34 LB-FT175R56 ° C1924L€1,109.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor pompă cu flanșă pătrată JSM3155, 230/460V, 3600 rpm, 60 Hz, 2 CP, trifazat, ODP, cadru 3YZ
€1,175.36 /unitate