BALDOR MOTOR JSL625A Motor pompă cu flanșă pătrată, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 CP, 1 fază, ODP, cadru 56YZ | AJ6WUM

BALDOR MOTOR JSL625A Motor pompă cu flanșă pătrată, 115/230V, 3600 rpm, 60 Hz, 1.5 CP, 1 fază, ODP, cadru 56YZ

În stoc
Element: AJ6WUM Model: JSL625A

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,109.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul pompei cu jet
amperi18/9
bazăN
Cuplu de rupere6.34 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireOperatii Deschise
Inrameaza-le56YZ
Eficiență de încărcare completă72
Cuplu de încărcare completă2.28 LB-FT
HP1.5
Hz60
IzolațieB
Conduce4 # 14 A & J, 1 # 18 B PH, 1 # 12 # 1TH
MontareF1
Curent fără sarcină5.41 Amps
Număr de poli02
Fază1
Factor de putere75
RevizuireR
RPM3450
Temp. Creştere56 ° C
Tip1924L

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.9
Înălțimea navei (cm)33.33
Lungimea navei (cm)49.21
Lățimea navei (cm)34.93
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cuplu rotor blocat: 6.03 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1986A02
    • Cuplu de tragere: 4.74 LB-FT
    • SF AMP: 21 / 10.5
    • Curent de pornire: 53.2 Amperi

Variante de produs

ProdusModelproducțieamperiCuplu de rupereFazăFactor de putereRevizuireTemp. CreştereTipPreț
BALDOR MOTOR JSL425A Motor pompă cu flanșă pătrată, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 CP, 1 fază, ODP, Cadru 56Y | AJ6WUK JSL425A. 7510.2/5.14.18 LB-FT175M54 grade C1720L€763.17
BALDOR MOTOR JSL525A Motor pompă cu flanșă pătrată, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hp, 1 fază, ODP, cadru 56Y | AJ6WUL JSL525A112.6/6.34.53 LB-FT175P71 grade C1724L€814.28
BALDOR MOTOR JSM3155 Motor pompă cu flanșă pătrată, 230/460V, 3600 rpm, 60 Hz, 2 CP, trifazat, ODP, cadru 3YZ | AJ56WUU JSM315525.4/2.7-386E-3430M€1,175.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR JSL625A Motor pompă cu flanșă pătrată, 115/230V, 3600 rpm, 60 Hz, 1.5 CP, 1 fază, ODP, cadru 56YZ
€1,109.33 /unitate