MOTOR BALDOR VESWDM3554 Motor de spălare fără vopsea, 230/460V, 1800 RPM, 1.5 CP, 3 faze, TENV, Cadru 56C | AJ6YVY

BALDOR MOTOR VESWDM3554 Motor de spălare fără vopsea, 230/460V, 1800 RPM, 1.5 CP, trifazat, TENV, cadru 3C

În stoc
Articol: AJ6YVY Model: VESWDM3554

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,183.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de spălare
amperi4.4-4.2 / 2.1
bazăN
Cuplu de rupere20.8 LB-FT
ClasăF
ÎmprejmuireTENV
Inrameaza-le56C
Cuplu de încărcare completă4.45 LB-FT
HP1.5
Hz60
IzolațieF
Conduce9 # 18
MontareF1
Curent fără sarcină1.17 Amps
Număr de poli04
producție1.5
Fază3
Factor de putere76
RevizuireG
RPM1755
Temp. Creştere92 grade C
Tip3533M
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.15
Înălțimea navei (cm)28.26
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)29.21
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • SUPLIMENTĂ BALDOR - VSWDM3554
    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 14.6 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1669L
    • Cuplu de tragere: 11.7 LB-FT
    • Curent de pornire: 20 Amperi

Variante de produs

ProdusModelRevizuireamperiCuplu de rupereRPMTemp. CreştereTipÎmprejmuireInrameaza-lePreț
MOTOR BALDOR VESWDM3546 Motor de spălare fără vopsea, 230/460V, 1800 RPM, 1 CP, 3 faze, TENV, Cadru 56C | AJ6YVX VESWDM3546K3-2.9 / 1.4514.3 LB-FT1745101 ° C3524MTENV56C€3,842.85
MOTOR BALDOR VESWDM3554T Motor de spălare fără vopsea, 230/460V, 1800 RPM, 1.5 CP, 3 faze, TENV, Cadru 145TC | AJ6YVZ VESWDM3554TC4.4-4.2 / 2.120.8 LB-FT175592 grade C3533MTENV145TC€4,183.88
MOTOR BALDOR VESWDM3558T Motor de spălare fără vopsea, 230/460V, 1800 RPM, 2 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 145TC | AJ6YWA VESWDM3558TA5.9-5.6 / 2.826.5 LB-FT175555 grade C3536MTEFC145TC€4,776.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR VESWDM3554 Motor de spălare fără vopsea, 230/460V, 1800 RPM, 1.5 CP, trifazat, TENV, cadru 3C
€4,183.88 /unitate