MOTOR BALDOR VESWDM3558T Motor de spălare fără vopsea, 230/460V, 1800 RPM, 2 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 145TC | AJ6YWA

BALDOR MOTOR VESWDM3558T Motor de spălare fără vopsea, 230/460V, 1800 RPM, 2 CP, 3 faze, TEFC, cadru 145TC

În stoc
Element: AJ6YWA Model: VESWDM3558T

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,559.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de spălare
amperi5.9-5.6 / 2.8
bazăN
Cuplu de rupere26.5 LB-FT
ClasăF
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le145TC
Cuplu de încărcare completă5.91 LB-FT
HP2
Hz60
IzolațieF
Conduce9 # 18
MontareF1
Curent fără sarcină1.59 Amps
Număr de poli04
producție2
Fază3
Factor de putere76
RevizuireA
RPM1755
Temp. Creştere55 grade C
Tip3536M
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 24.75
Înălțimea navei (cm)33.33
Lungimea navei (cm)49.21
Lățimea navei (cm)34.93
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • SUPLIMENTAT BALDOR - VSWDM3558T
    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 18.9 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1669L
    • Cuplu de tragere: 13.6 LB-FT
    • Curent de pornire: 25.9 Amperi

Variante de produs

ProdusModelRevizuireamperiCuplu de rupereRPMTemp. CreştereTipÎmprejmuireInrameaza-lePreț
MOTOR BALDOR VESWDM3546 Motor de spălare fără vopsea, 230/460V, 1800 RPM, 1 CP, 3 faze, TENV, Cadru 56C | AJ6YVX VESWDM3546K3-2.9 / 1.4514.3 LB-FT1745101 ° C3524MTENV56C€2,360.30
MOTOR BALDOR VESWDM3554 Motor de spălare fără vopsea, 230/460V, 1800 RPM, 1.5 CP, 3 faze, TENV, Cadru 56C | AJ6YVY VESWDM3554G4.4-4.2 / 2.120.8 LB-FT175592 grade C3533MTENV56C€2,242.21
MOTOR BALDOR VESWDM3554T Motor de spălare fără vopsea, 230/460V, 1800 RPM, 1.5 CP, 3 faze, TENV, Cadru 145TC | AJ6YVZ VESWDM3554TC4.4-4.2 / 2.120.8 LB-FT175592 grade C3533MTENV145TC€2,242.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR VESWDM3558T Motor de spălare fără vopsea, 230/460V, 1800 RPM, 2 CP, 3 faze, TEFC, cadru 145TC
€2,559.77 /unitate