MOTOR BALDOR VESWDM3546 Motor de spălare fără vopsea, 230/460V, 1800 RPM, 1 CP, 3 faze, TENV, Cadru 56C | AJ6YVX

BALDOR MOTOR VESWDM3546 Motor de spălare fără vopsea, 230/460V, 1800 RPM, 1 CP, trifazat, TENV, cadru 3C

În stoc
Articol: AJ6YVX Model: VESWDM3546

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,360.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de spălare
amperi3-2.9 / 1.45
bazăN
Cuplu de rupere14.3 LB-FT
ClasăF
ÎmprejmuireTENV
Inrameaza-le56C
Cuplu de încărcare completă3.02 LB-FT
HP1
Hz60
IzolațieF
Conduce9 # 18
MontareF1
Curent fără sarcină0.89 Amps
Număr de poli04
producție1
Fază3
Factor de putere76
RevizuireK
RPM1745
Temp. Creştere101 ° C
Tip3524M
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.55
Înălțimea navei (cm)28.26
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS85015100
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • SUPLIMENTĂ BALDOR - VSWDM3546
    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 10.3 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1669L
    • Cuplu de tragere: 8.76 LB-FT
    • Curent de pornire: 13.5 Amperi

Variante de produs

ProdusModelRevizuireamperiCuplu de rupereRPMTemp. CreştereTipÎmprejmuireInrameaza-lePreț
MOTOR BALDOR VESWDM3554 Motor de spălare fără vopsea, 230/460V, 1800 RPM, 1.5 CP, 3 faze, TENV, Cadru 56C | AJ6YVY VESWDM3554G4.4-4.2 / 2.120.8 LB-FT175592 grade C3533MTENV56C€2,242.21
MOTOR BALDOR VESWDM3554T Motor de spălare fără vopsea, 230/460V, 1800 RPM, 1.5 CP, 3 faze, TENV, Cadru 145TC | AJ6YVZ VESWDM3554TC4.4-4.2 / 2.120.8 LB-FT175592 grade C3533MTENV145TC€2,242.21
MOTOR BALDOR VESWDM3558T Motor de spălare fără vopsea, 230/460V, 1800 RPM, 2 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 145TC | AJ6YWA VESWDM3558TA5.9-5.6 / 2.826.5 LB-FT175555 grade C3536MTEFC145TC€2,559.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR VESWDM3546 Motor de spălare fără vopsea, 230/460V, 1800 RPM, 1 CP, trifazat, TENV, cadru 3C
€2,360.30 /unitate