Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BANJO FITTINGS 12766 Șurub cu cap plat, 5/16-24 X 3-1/4 inch | BW8JTY

BANJO 12766 Flat Head Cap Screw, 5/16-24 X 3-1/4 Inch Size

În stoc
Item: BW8JTY Model: 12766
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
€17.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap plat
Mărimea5/16 x 3 1/4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0342

Variante de produs

ProdusModelArticolMărimeaPreț
BANJO FITTINGS 17130 Șurub cu cap plat, 5/16-18 X 1 inch | BW8BUF 17130Șurub cu cap plat5 / 16-18 x 1 "€11.39
BANJO FITTINGS 13766 Șurub cu cap plat, dimensiune 3/8-24 x 2-1/4 inch | BW8EDU 13766Șurub cu cap plat3/8 x 2 1/4 "€13.24
BANJO FITTINGS 14766 Șurub cu cap plat, 7/16-20 X 2-1/2 inch | BW8QLT 14766Șurub cu cap plat7/16 x 2 1/2 "€26.05
BANJO FITTINGS 17130SS Șurub cu cap plat, dimensiune 5/16-18 X 1 inch | BW8UCV 17130SSȘurub cu cap plat5 / 16-18 x 1 "€31.97
BANJO FITTINGS 12765A Șurub cu cap plat, dimensiune 5/16-24 X 1.12 inchi | BW8VDA 12765AȘurub cu cap plat5 / 16-24 x 1.12 "€34.26

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BANJO 12766 Flat Head Cap Screw, 5/16-24 X 3-1/4 Inch Size
€17.84 /unitate