Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BANJO FITTINGS HB125-075 Barb pentru furtun drept poli, 1-1/4 inch Mpt X 3/4 inch Dimensiune | AC8TXR 3DTU4

BANJO FITTINGS HB125-075 Barb pentru furtun drept poli, 1-1/4 inch Mpt X 3/4 inch

În stoc
Articol: AC8TXR Model: HB125-075Crucea Ref: 3DTU4
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
€3.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor
Dimensiune Barb3 / 4 "
CuloriNegru
Tip conexiuneBarbed x MNPT
MaterialPolipropilenă
Max. Presiunea de funcționare300 psi
Dimensiunea conductei1.25 "
Mărimea1 / 4 "
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F
Tip filetFir NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune BarbDimensiunea conducteiMărimeaPreț
BANJO FITTINGS HB025 Barb pentru furtun drept poli, 1/4 inch Mpt X 1/4 inch Dimensiune | AC8TVT 3DTL4 HB0251 / 4 "1 / 4 "1/4 x 1/4 "€2.14
BANJO FITTINGS HB025-050 Barb pentru furtun drept poli, 1/4 inch Mpt X 1/2 inch | AC8TVW 3DTL7 HB025-0501 / 2 "1 / 4 "1/4 x 1/2 "€2.44
BANJO FITTINGS HB050 Barb pentru furtun drept poli, 1/2 inch Mpt X 1/2 inch | AC8TWJ 3DTP1 HB0501 / 2 "1 / 2 "1/2 x 1/2 "€2.32
BANJO FITTINGS HB050-025 Barb pentru furtun drept poli, 1/2 inch Mpt X 1/4 inch Dimensiune | AC8TWK 3DTP2 HB050-0251 / 4 "1 / 2 "1 / 2 "€2.38
BANJO FITTINGS HB050-075 Barb pentru furtun drept poli, 1/2 inch Mpt X 3/4 inch Dimensiune | AC8TWN 3DTP5 HB050-0753 / 4 "1 / 2 "1/2 x 3/4 "€2.55
BANJO FITTINGS HB100 Barb pentru furtun, drept, 1 inch MPT x 1 inch HB, polipropilenă | AC8TXG 3DTT4 HB1001"1"1"€2.60
BANJO FITTINGS HB100-075 Barb pentru furtun, drept, 1 inch MPT x 3/4 inch HB, polipropilenă | AC8TXH 3DTT5 HB100-0753 / 4 "1"1"€3.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BANJO FITTINGS HB125-075 Barb pentru furtun drept poli, 1-1/4 inch Mpt X 3/4 inch
€3.78 /unitate