Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BATTALION 1XMP2 Lanț de blocare 25-1/2 inch Lungime 7/16 inch Lățime Argintiu | AB4FLF

BATTALION 1XMP2 Lanț de blocare 25-1/2 inch Lungime 7/16 inch Lățime Argintiu

În stoc
Element: AB4FLF Model: 1XMP2

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€8.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCrash Chain
Tip mai apropiatStandard Duty
CuloriSilver
Tip de ușăEcran și ușă Storm
finalizareaPlacat cu zinc
Piese metaliceInclus
Înălţime1.187 "
Lungime25.5 "
MaterialOţel
Proiecție din perete1-1/8 "
Lăţime7 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.171
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8302416045
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeLăţimePreț
BATTALION 1XMK6 Crash Chain 20-1/2 inch lungime argintiu | AB4FKV 1XMK61.125 "20.5 "1 13 / 32 "€33.14
BATTALION 1XMK7 Lanț de blocare 25-1/2 inch lungime argintiu | AB4FKW 1XMK71.125 "25.5 "1 13 / 32 "€32.03
BATALION 1XMK8 Crash Chain 30-1/2 inch lungime argintiu | AB4FKX 1XMK81.125 "30.5 "1 13 / 32 "€38.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BATTALION 1XMP2 Lanț de blocare 25-1/2 inch Lungime 7/16 inch Lățime Argintiu
€8.53 /unitate