Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BEL-ART - SCIENCEWARE F19614-0000 Conector Y 6mm Polipropilenă ghimpată - Pachet De 12 | AC6PVE 35V594 / 196140000

BEL-ART - SCIENCEWARE F19614-0000 Conector Y 6 mm polipropilenă ghimpată - Pachet de 12

În stoc
Element: AC6PVE Model: F19614-0000Crucea Ref: 35V594 / 196140000

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€93.96 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector Y
Dimensiune Barb6mm
Material de bazăPlastic
Material corpPolipropilenă
CuloriNatural
Tip conexiuneghimpat
Temp. Gamă20 grade până la 135 grade C

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)12.95
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS3917400000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune BarbPkg. Cant.Preț
BEL-ART - SCIENCEWARE F19616-0000 Conector Y 9.5 mm Polipropilenă - Pachet De 12 | AC6PVF 35V595 / 196160000 F19616-00009.5mm12€104.28
BEL-ART - SCIENCEWARE F19618-0000 Conector Y 12.7 mm Polipropilenă - Pachet De 12 | AC6PVG 35V596 / 196180000 F19618-000012.7mm12€137.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F19614-0000 Conector Y 6 mm polipropilenă ghimpată - Pachet de 12
€93.96 /ambalaj