Pompă de circulație pentru apă caldă BELL & GOSSETT PL-36B Seria Pl | AE4ENA 5JPC3

BELL & GOSSETT Pompă de circulație pentru apă caldă PL-36B Seria Pl

În stoc
Articol: AE4ENA Model: PL-36BCrucea Ref: 5JPC3

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,502.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de circulație a apei calde
amperi2.1
Cea mai bună eficiență GPM @ Head20 gpm @ 22 ft
Stilul conexiuniiCu flanșă
Tipul de unitateDirect
Dimensiune față în față6-3/8 "
Material carcasăBronz
HP1/6
Material rotorOţel
Dimensiune intrare / ieșire1.5 "
Lungime8.625 "
Configurare buclăOperatii Deschise
Max. GPM @ Cap38 gpm @ 1 ft
Max. Presiunea de funcționare150 psi
Max. Temp.225 grade F
Etanșare mecanicăFără întreținere
Min. GPM @ Cap4 gpm @ 35 ft
Număr de viteze1
Fază1
Montare pompăNoryl (R)
Tip pompăFără întreținere
RPM3300
Materialul arboreluiCarbon/Carbură de Siliciu
Inchide-o37 ft.
Protectie termalaDa
Voltaj115
Lăţime4.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.5835
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)23.37
Lățimea navei (cm)18.54
Codul HS8413702090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Flanșă/Uniune inclusă (Nu)

Variante de produs

ProdusModelRPMamperiCea mai bună eficiență GPM @ HeadProtectie termalaLăţimeMaterial carcasăHPLungimePreț
Pompa de circulatie apa calda BELL & GOSSETT PL-30 Seria Pl | AD8DHT 4JA83 PL-3026501.4015 gpm @ 13 ftAuto4.38 "Fontă1/128.625 "€1,150.90
Pompă de circulație pentru apă caldă BELL & GOSSETT PL-36 Seria Pl | AD8DHU 4JA84 PL-3633002.1020 gpm @ 22 ftAuto4.38 "Fontă1/68.625 "€1,201.69
Pompă de circulație pentru apă caldă BELL & GOSSETT PL-45 Seria Pl | AD8DHV 4JA85 PL-4533002.1025 gpm @ 18 ftAuto4.62 "Fontă1/69.125 "€1,207.34
Pompă de circulație pentru apă caldă BELL & GOSSETT PL-50 Seria Pl | AD8DHW 4JA86 PL-5033001.8035 gpm @ 12 ftAuto4.62 "Fontă1/69.125 "€1,539.39
Pompa de circulatie apa calda BELL & GOSSETT PL-30B Seria Pl | AE4EMZ 5JPC2 PL-30B26501.415 gpm @ 13 ftDa4.38 "Bronz1/128.625 "€1,551.85
Pompă de circulație pentru apă caldă BELL & GOSSETT PL-45B Seria Pl | AE4ENB 5JPC4 PL-45B33002.125 gpm @ 18 ftDa4.5 "Bronz1/69.125 "€1,934.32
Pompa de circulatie apa calda BELL & GOSSETT PL-50B Seria Pl | AE4ENC 5JPC5 PL-50B33001.835 gpm @ 12 ftDa4.5 "Bronz1/69.125 "€2,226.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BELL & GOSSETT Pompă de circulație pentru apă caldă PL-36B Seria Pl
€1,502.75 /unitate